Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 0537 20 141 900 Instat Plus 3 R Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm Heizen / Kühlen 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X99545
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0537 20 141 900
EAN/GTIN:
     4017254140815
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Digitalpotentiometer
Raumregler mit digitaler Uhrenfunktion für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-, Nachtspeicherheizungen usw.. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Große, leicht ablesbare Anzeige. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme. Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr.
Features:
Uhrenthermostat Digital
Raumregler
7...32C
230V
1 We
potentialfrei
16A,
Lieferumfang:
Uhrenthermostatregler
Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Nur für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet!
Weitere Informationen:
Hysterese:
0.5 °C
Höhe:
35 mm
Länge:
13.7 cm
Farbe:
weiß
Breite:
3.2 cm
Ausführung:
Heizen / Kühlen
Gewicht:
170 g
Display:
Ja
Frostschutzfunktion:
Ja
Nachtabsenkung:
Ja
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufputz
Kontakt-Strom:
16 A
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebsart:
elektronisch
Passend für:
Fußbodenheizung + Heizgeräte
Herstellerfarbe:
Aktivweiß
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 104,47*
€ 5,95*
ab € 82,19*
€ 104,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,57*
€ 110,24*
3 Tage
13
€ 5,80*
ab € 91,66*
€ 113,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,32*
€ 117,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053710291900
ab € 78,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.