Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenheizungsregler, 230 VAC, 7 bis 32 °C, weiß, 053720141900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußbodenheizungsregler, 230 VAC, 7 bis 32 °C, weiß, 053720141900
Fußbodenheizungsregler, 230 VAC, 7 bis 32 °C, weiß, 053720141900
Artikel-Nr.:
     4502-06N8526
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053720141900
EAN/GTIN:
     4017254140815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Digitalpotentiometer
Uhrenthermostate Typ Eberle INSTAT+. Funktionen: Urlaubs- und Partyfunktion, frei wählbare Programme (alle Tage gleich, Werktage/Ruhetage, jeder Tag individuell), einstellbare Schaltzeiten (2, 4, 6), Unbefugtensicherung, Temperaturanzeige anpassbar, Wirkrichtungsumschaltung Heizen/Kühlen, Frostschutz, Zugriffsschutz/Kindersicherung. Nennspannung: 230 VAC/50 Hz, Schaltstrom: 10 mA bis 16 (2) A, Ausgang: Relais Wechsler, potentialfrei, Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM), Schaltzeit: 1,0 min, Schutzart: IP 30, Schutzklasse: II, Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C, Umgebungsfeuchte: 25 bis 85 %. Für Fußboden- und Konvektorheizungen Typ INSTAT+ 3R. Temperatur-Einstellbereich: +7,0 bis +32 °C. Typ: 0537 20 141 900, Uhrenthermostat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fußbodenheizungsregler
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
32 °C
min. Temperatur:
7 °C
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.273 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitales Potenziometer, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, Zweipunktregler, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, digitales raumthermostat aufputz, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Temperaturregleruhr, Haustechnik, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,78*
€ 104,39*
€ 5,95*
ab € 81,82*
€ 104,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,64*
€ 110,16*
3 Tage
13
€ 5,80*
ab € 91,74*
€ 113,28*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,58*
€ 114,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053710291900
ab € 78,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.