Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-PM-190 LED-Monitor EEK F (A - G) 48.3cm (19 Zoll) 1280 x 1024 Pixel 5:4 5 ms BNC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X988522
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5233246
EAN/GTIN:
     4064161227191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Zuverlässiger Monitor für anspruchsvolle Umgebungen
Überall dort, wo es zeitweise etwas robuster zugeht, wie etwa in Fertigung, Werkstatt oder Garage, ist der Renkforce RF-PM-190 mit seinem robusten Stahlgehäuse der adäquate 19-Zoll-Bildschirm. Für den Dauerbetrieb in Industrie und Gewerbe entwickelt, kann er als Tischgerät mit klappbarem Standfuß, oder an der Wand montiert eingesetzt werden. Für die Wandmontage stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: entweder flexibel mit Montagestreifen oder an einer Vesa-Halterung mit den Maßen 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm.
Kompatibel und hochwertig
Sowohl in puncto Bilddarstellung als auch bezüglich der Anschlussmöglichkeiten ist der Renkforce RF-PM-190 überdurchschnittlich ausgestattet: Mit einer Auflösung von 1280 x 1024 bei einem Seitenverhältnis von 5:4 liefert der Monitor stets scharfe Bilder. Auch Kontrastverhältnis und Helligkeit bieten mit 1000:1 beziehungsweise 250 Nits die Voraussetzungen für ein klares Bild. Für Ton- und Bildsignale stehen HDMI-, BNC-, VGA- und Cinch-Anschlüsse zur Verfügung. Darüber hinaus sind je ein 3,5 mm Audio Ein- und Ausgang sowie ein USB-Anschluss vorhanden. Zusätzlich sind im Renkforce RF-PM-190 zwei Lautsprecher für die Tonausgabe integriert.
Umfangreiche Lieferung mit Montagezubehör
Neben Monitor mit Fernbedienung befinden sich im Lieferpaket das Netzteil, VGA- und BNC-Kabel sowie alles zur Montage nötige: Montagestreifen (linke und rechte Seite), Montageständer als Tischhalterung sowie 59 Schrauben (für Montagestreifen & Standfuß) und die Bedienungsanleitung.
Features:
48,26 cm (19 Zoll) Monitor mit Metallgehäuse
Für Dauerbetrieb, Industrie und Gewerbe vorgesehen
Einfache Installation, ideal als Tischgerät oder zur Wandmontage
Mit Montagestreifen für verschiedene Installationszwecke
Halterung für die Wandmontage sowie klappbarer Tischstandfuß
Anschlüsse für HDMI, BNC, VGA und Cinch
VESA-kompatibel
Zuverlässiger Betrieb und optimaler Schutz durch robustes Stahlgehäuse
Lieferumfang:
Monitor
Fernbedienung
Montagestreifen (linke und rechte Seite)
Montageständer als Tischhalterung
Netzteil
VGA-Kabel
BNC-Kabel
59 x Schrauben (für Montagestreifen & Standfuß)
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Display-Art:
LED-Display
Höhe:
352 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Breite:
422 mm
Bildformat:
5:4
Gewicht:
7.4 kg
Leistungsaufnahme (Aus):
0 W
Display (Zoll):
19 Zoll
Hor. Betrachtungswinkel:
170 °
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl USB:
1 x
Auflösung vertikal:
1024 Pixel
Auflösung horizontal:
1280 Pixel
Besonderheiten:
Integrierte Lautsprecher
Display (cm):
48.3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Auflösungsmodus:
HD 1080 p
Dyn. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 214,12*
€ 256,26*
2 Tage
119
Frei Haus
ab € 218,65*
€ 256,27*
€ 3,50*
ab € 244,52*
€ 281,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-3947568
ab € 197,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.