Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4848819 Sicherheitsmesser 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X985421
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4848819
EAN/GTIN:
     4053199511730
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser linkshänder
Das TOOLCRAFT Sicherheitsmesser mit automatisch einziehbarer Klinge eignet sich perfekt zum sicheren Zerschneiden und Öffnen von Kartons, zur Anwendung in der Hobby-Werkstatt, zum Schneiden von Teppichen und vielem mehr. Für die sichere Anwendung sorgt die automatisch einziehbare Klinge, die sofort einfährt, sobald der Sicherheitsknopf losgelassen wird.
Features:
Automatisches Einfahren der Klinge
sicheres Zerschneiden und Öffnen von Kartons
Lieferumfang:
1 x Kunststoff Sicherheitsmesser
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
130 mm
Farbe:
transparent + rot
Breite:
11 mm
Gewicht:
24 g
Klingen-Anzahl:
1
Besonderheiten:
mit Einziehklinge
Material:
ABS Kunststoff + Papier + Polystyrol
Herstellerfarbe:
Transparent + Rot
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, 04053199511730, TOOLCRAFT, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2478
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,95*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4983444
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.