Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4983444 5er Trapezklinge 60 mm mit Loch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661148-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4983444
EAN/GTIN:
     4053199523719
Suchbegriffe:
Trapezklinge
trapezklinge toolcraft
trapezklinge
TOOLCRAFT TO-4983444 5er Trapezklinge 60 mm mit Loch 1 St.

5er Trapezklinge 60 mm mit Loch

passend für u.a. 4135000 / 1616273

Ausstattung:
Doppelt nutzbar durch einfaches axiales Drehen der Klingen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 5 · Klingenbreite: 18 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Lochdurchmesser 6mm
Klingenstärke 0,4mm

Lieferumfang:
5 x Trapezklinge 60 mm mit Loch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Klingenbreite:
18 mm
Anzahl Klingen:
5
Produkt-Art:
Cuttermesser-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-4983444, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,42*
Lager 102
525
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.