Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipc-computer Notebook-Akku E6500 11.1V 7800 mAh Dell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X981701
Hersteller:
     ipc-computer
Herst.-Nr.:
     PT434 REPLACE
EAN/GTIN:
     4057657553638
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für Dell Notebook.
Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.
Features:
Optimale Passform
Hochwertig und langelbig
Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut
Weitere Informationen:
für Marke:
Dell
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Notebook
Spannung:
11.1 V
Kapazität (mAh, Ah):
7800 mAh
ersetzt Original-Akku:
312-0748 + 312-0749 + 312-0753 + 312-0917 + 4M529 + 4TCMG + C2072 + C719R + FU268
Passend für Notebookmodell:
Dell Latitude E6400 + Dell Latitude E6500 + Dell Latitude Precision M2400 + Dell Latitude
Produkt-Art:
Notebook-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 64,13*
€ 117,50*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,08*
€ 117,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.