Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipc-computer Notebook-Akku E6500 11.1V 7800 mAh Dell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ipc-computer
Ipc-computer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070248
Hersteller:
     ipc-computer
Herst.-Nr.:
     PT434 REPLACE
EAN/GTIN:
     4057657553638
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Ipc-computer Notebook-Akku E6500 11.1V 7800 mAh Dell

Optimale Passform
Hochwertig und langelbig
Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut

Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für Dell Notebook.
Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.

Kategorie: Notebook-Akku
Passend für Notebookmodell: Dell Latitude E6400 + Dell Latitude E6500 + Dell Latitude Precision M2400 + Dell Latitude M4400 + Dell Latitude M4500
ersetzt Original-Akku: 312-0748 + 312-0749 + 312-0753 + 312-0917 + 4M529 + 4TCMG + C2072 + C719R + FU268
Kapazität: 7800 mAh
Spannung: 11.1 V
Technologie: Li-Ion
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
für Marke: Dell
Produkt-Art: Notebook-Akku
Hersteller-Nr.: PT434REPLACE
EAN: 4057657553638
Energie 87 Wh

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,13*
€ 117,50*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 92,08*
€ 117,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,51*
€ 139,837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,32*
€ 138,421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,575
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.