Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Handy Kabel [1x USB-Stecker - 1x Micro-USB-Stecker] 1.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X972081
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ECBDU4AWE
EAN/GTIN:
     4053199511310
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel
Ladekabel zum Synchronisiern und Laden von Samsung-Geräten mit micro USB-Anschluss.
Lieferumfang:
Lade/ Datenkabel CB-DU4ABE + Der Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Hinweise:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.00 m
Passend für Marke:
Samsung
Kabel-Anwendung:
Handy
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Kabel
Anschluss A:
USB-Stecker
Anschluss B:
Micro-USB-Stecker
Produkt-Art:
Handy Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04053199511310, Samsung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,39*
5
€ 6,95*
ab € 10,05*
€ 13,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.