Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Performance 128GB Interne SSD SATA III 3814430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X958602
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3814430
EAN/GTIN:
     4034303031795
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SSD SATA III Performance bietet Schnelligkeit und Effizienz für den alltäglichen Gebrauch zu Hause als auch für ausgiebiges Gaming. Durch die SATA III Schnittstelle mit 6 Gbps können Computer oder Netbooks in weniger als 20 Sekunden hochgefahren werden, statt mehr als eine Minute auf das Booten ohne SSD warten zu müssen. Die SSD Performance von Intenso erreicht Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen der SSD nichts anhaben. Mit ihrer Größe von 2,5 Zoll lassen sich Notebooks und PCs mit der SSD Performance problemlos aufrüsten.
Features:
Fortschrittliche 3D-Nand Technologie mit SLC Datenturbo Cache
MTBF 2.000.000 Stunden
Geringer Stromverbrauch
Geräuschloser Betrieb
Schock-resistent
SMART & TRIM Command Support
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
7 mm
Formfaktor:
6.35 cm (2.5")
Breite:
100 mm
Schreiben (max.):
500 MB/s
Speicherkapazität:
128 GB
Format:
2.5 Zoll
Schnittstellen:
SATA III
Besonderheiten:
3D NAND
Serie:
Performance
Produkt-Art:
Interne SSD
Lesen (max.):
550 MB/s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 17,24*
€ 5,00*
ab € 12,24*
€ 17,25*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 19,36*
€ 3,50*
ab € 26,60*
€ 36,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3814440
ab € 17,12*
Zubehör
Intenso
3814450
ab € 29,68*
Zubehör
Intenso
3814460
ab € 61,85*
Zubehör
Intenso
3814470
ab € 127,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.