Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso performance - SSD - 128GB - intern - 2.5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s (3814430)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-7895746
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3814430
EAN/GTIN:
     4034303031795
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Intenso performance - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Intenso
Hersteller Art. Nr.  3814430
Modell  performance
EAN/UPC  4034303031795

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intenso performance - SSD - 128 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  128 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Single-Level Cell (SLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70 mm x 100 mm x 7 mm
Gewicht  33 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  128 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Single-Level Cell (SLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Breite  70 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  33 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  60 TB
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  550 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Umgebungsbedingungen  
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms
Geräuschentwicklung  0 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
128 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Single-Level Cell (SLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Stoßfest, TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
SSD-Leistung:
60 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
550 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
MTBF:
2,000,000 Stunden
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Geräuschentwicklung:
0 dBA
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2,5", internes ssd, intenso interne ssd, 3814430, intenso, performance, intern, 2.5", sata, 6gb/s, 6gbs, 128gb, iii/performance, solid, state, drive, zoll, kapazität, mb/sekunde, interne, ?3814430, serial, 25sata, iiiperformance, kapazitt, mbsekunde, sekunde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 17,24*
€ 5,00*
ab € 12,23*
€ 17,25*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 19,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,58*
€ 36,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3814440
ab € 19,78*
Zubehör
Intenso
3814450
ab € 31,80*
Zubehör
Intenso
3814460
ab € 61,81*
Zubehör
Intenso
3814470
ab € 126,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.