| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X940072 Herst.-Nr.: RF-5235980 EAN/GTIN: 4064161228037 |
| |
|
| | |
| Passives Thunderbolt™ 4 EPR-Kabel für Datentransfers in Hochgeschwindigkeit bis zu 40 GBit/s. Das Kabel ist tauglich für eine Schnellladung von Geräten mit 20 V / 5A. Features: Highspeed-Verbindungskabel für Thunderbolt™ Anschlüsse Übertragungsraten bis zu 40 GBit/s Tauglich für Schnellladung bis 100W (20V/5A) Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.80 m | Anschlüsse: | Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker + Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Verbindungsart: | Thunderbolt™ (USB-C®) auf Thunderbolt™ (USB-C®) | Spezifikation: | Thunderbolt™ 4 | Kabel-Form: | rund | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Besonderheiten: | doppelt geschirmt | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | Thunderbolt | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 34 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Produkt-Art: | Thunderbolt™-Kabel | Maximale Übertragungsrate: | 40 GBit/s | Abschirmung: | Vollabschirmung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,65* | € 46,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,17* | € 47,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,47* | € 69,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|