Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV-AX8150 Moniceiver Android Auto™, Apple CarPlay, DAB+ Tuner, Bluetooth®-Freisprecheinri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X931412
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAVAX8150ANT.EI
EAN/GTIN:
     5013493416383
Suchbegriffe:
Autoradio
DAB Antenne
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung

Features:
22,7 cm (9") Display mit Apple CarPlay
Android
WebLink 2.0
Lieferumfang:
FM/DAB+ Tuner + DAB+ Antenne.
Weitere Informationen:
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + WMA + AAC + FLAC + PCM
USB-Anschluss:
Ja
Display (cm):
22.7 cm
Display (Zoll):
9 Zoll
Bordspannung:
12 V
Schnittstellen:
USB + Bluetooth® + HDMI®
Senderspeicher:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vorverstärker-Ausgänge:
3
Autoradio-Besonderheiten:
Android Auto™ + Apple CarPlay + DAB+ Tuner + Bluetooth®-Freisprecheinrichtung + inkl. DAB-
Musikleistung max.:
4 x 55 W
Fernbedienung:
Nein
Produkt-Art:
Moniceiver
Weitere Suchbegriffe: Radio, bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, sony freisprecheinrichtung, Sony, XAV-AX8150, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 495,85*
€ 612,13*
Frei Haus
ab € 536,93*
€ 612,14*
Frei Haus
ab € 550,52*
€ 624,60*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 575,61*
€ 653,58*
Frei Haus
ab € 597,29*
€ 669,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,13*
€ 728,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,81*
€ 660,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,75*
€ 618,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,85*
€ 590,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.