Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV-AX8150 Moniceiver Android Auto™, Apple CarPlay, DAB+ Tuner, Bluetooth®-Freisprechein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615474-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAVAX8150ANT.EI
EAN/GTIN:
     5013493416383
Suchbegriffe:
Autoradio
DAB Antenne
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Sony XAV-AX8150 Moniceiver Android Auto™,Apple CarPlay,DAB+ Tuner,Bluetooth®-Freisprecheinrichtung,inkl. DAB-Antenne,Anschluss für Rückfahrkamera

Sony XAV-AX8150 - Autoradio mit 1 DIN

22,7 cm (9") Display mit Apple CarPlay
Android
WebLink 2.0

Ausstattung:
Für alle 1 DIN Schächte geeignet - großer Monitor mit Touch Funktion
1x USB
HDMI Eingang
CarPlay/AndroidAuto/WebLink 2.0
DAB+ Tuner
DAB+ Antenne.

Technische Daten:
Autoradio-Besonderheiten: Android Auto™,Apple CarPlay,DAB+ Tuner,Bluetooth®-Freisprecheinrichtung,inkl. DAB-Antenne,Anschluss für Rückfahrkamera · Bordspannung: 12 V · Display-Diagonale (in Zoll): 9 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 22.7 cm · Fernbedienung: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung max.: 4 x 55 W · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Bluetooth®,HDMI® · Senderspeicher (Details): 6 · USB-Anschluss: Ja · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3,WMA,AAC,FLAC,PCM · Vorverstärker-Ausgänge (Anzahl): 3

Lieferumfang:
FM/DAB+ Tuner,DAB+ Antenne.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Diagonale (in cm):
22.7 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
9 Zoll
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 | WMA | AAC | FLAC | PCM
Marke:
Sony
Autoradio-Besonderheiten:
Android Auto™ | Apple CarPlay | DAB+ Tuner | Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | inkl. DAB-Antenne | Anschluss für Rückfahrkamera
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | Bluetooth® | HDMI®
Musikleistung max.:
4 x 55 W
Bordspannung:
12 V
Senderspeicher (Details):
6
Vorverstärker-Ausgänge (Anzahl):
3
Fernbedienung:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Moniceiver
Weitere Suchbegriffe: Radio, bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, sony freisprecheinrichtung, Sony, XAVAX8150ANT.EI, XAV-AX8150, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 505,05*
€ 594,93*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 518,40*
€ 594,94*
Frei Haus
ab € 535,55*
€ 610,84*
Frei Haus
ab € 536,81*
€ 614,39*
Frei Haus
ab € 550,76*
€ 627,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,94*
€ 707,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,69*
€ 695,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,70*
€ 664,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,08*
€ 643,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.