Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSC250 Starthilfekabel 25mm² Kupfer 3.5m mit Kunststoffzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X925642
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OSC250
EAN/GTIN:
     4062172220897
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 25 mm² 3,5 m
starterkabel
Mit einer Reihe von OSRAM Starthilfekabeln steht Motorrad, PKW, NKW Und LKW-Fahrern und Fahrerinnen jetzt eine schnelle und unkomplizierte Lösung zur Verfügung, um die Batterieleistung schnell zwischen einem Geber- und einem Empfängerfahrzeug zu übertragen und dadurch wieder fahrbereit zu werden. Die Kabel bestehen aus mehrstrangigen Leitern aus reinem Kupfer wodurch der Widerstand des Kabels äußerst gering ist und eine gleichbleibende und effektive Übertragung der Ladung ermöglicht wird. Es ist für Spannungen von 12 und 24V geeignet. Um einem hohen Verschleiß vorzubeugen ist es mit flexiblem und gleichzeitig widerstandsfähigem PVC ummantelt, die isolierten Griffe und die isolierten Klemmen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Haltbarkeit. Durch die unterschiedliche Farbgebung der Kabel und der Griffe an den Klemmen verringert sich die Verwechslungsgefahr des Plus- und Minuspoles und somit auch die Gefahr eines falschen Anschlusses an die Batterie. Durch die im Lieferumfang enthaltene Aufbewahrungstasche können die Kabel platzsparend verstaut werden.
Features:
3.5 m Kabellänge
Bis zu 5,5 L Hubraum
700A Spitzenstromstärke
Schutz vor Überhitzung
Mehrstrangige Leiter aus reinem Kupfer
Isolierte Klemmen, Griffe und Kabeln
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
330 mm
Breite:
230 mm
Kabellänge:
3.5 m
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
25 mm²
Material:
Kupfer
Querschnitt:
25 mm²
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
5500 cm³
Geeignet für Benzin-Motoren bis:
5500 cm³
Besonderheiten:
mit Kunststoffzangen
Spannung:
12&24 V
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 25mm2, OSRAM, Überbrücken, Überbrückungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 113,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 113,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.