Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ROG Phone 6 Smartphone 256GB 17.2cm (6.78 Zoll) Schwarz Android™ 12 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X907902
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00B5-M000X0
EAN/GTIN:
     4711081835561
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
ROG PHONE 6
FOR THOSE WHO DARE
Jetzt noch besser! Das ROG Phone 6 – das beste Gaming Phone der Welt – hat sich weiterentwickelt! Ausgestattet mit der neuesten leistungsstarken Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform, dem erstklassigen Thermalsystem GameCool 6 und einem 165Hz-Display meisterst Du jedes Battle und überschreitest alle Grenzen mit absolut bahnbrechenden Visuals. Dabei sorgen das AirTrigger 6 System und die Armoury Crate App für eine umfassende Steuerung, während Du mit dem 6000mAh-Monsterakku auch unterwegs Deine Gaming-Marathons bestreiten kannst. Das neue ROG Phone 6 ist bereits jetzt eine wahre Legende – überzeuge Dich selbst!

NOCH BESSERES DESIGN
Nicht nur die inneren Werte erhielten ein Update. Auch das neue Design des ROG Phone 6 kann sich sehen lassen! Die Kombi aus geometrischer Schlichtheit mit neuester Technologie katapultiert das Gaming Phone ins nächste Zeitalter und ist Dein absolutes Hightech-Musthave.

NOCH BESSERE RGB-FARBEN
Das ROG Phone 6 bietet futuristische Aura-RGB-Beleuchtungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann das berühmte ROG Fearless Eye Punktmatrix-Logo auf der Rückseite mit zwei verschiedenen Farben in einem echt coolen Farbverlauf dargestellt werden. Natürlich kannst Du die Beleuchtung dank einer riesigen Auswahl an Farben und mehreren voreingestellten Optionen ganz individuell personalisieren.
· 8 voreingestellte Beleuchtungsoptionen
· Bis zu 16,77 Millionen Farbkombinationen

NOCH BESSERE PERFORMANCE
Die leistungsstarke Performance der Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform ist eine Klasse für sich. Die Taktrate wurde auf unglaubliche 3,2GHz erhöht – mit bis zu 15% mehr CPU-Leistung und 20% mehr Energieeffizienz im Vergleich zur vorherigen Snapdragon® 888 im ROG Phone 5.
Dabei schaltet unser weltberühmter Armoury Crate Performance Manager noch mehr Leistung und Tuning frei. Das gibt dem ROG Phone 6 die vollständige Kontrolle über die CPU-Performance, um jede noch so anspruchsvolle Aufgabe spielend leicht zu bewältigen!

NOCH BESSERE KÜHLTECHNOLOGIE
Das optimierte GameCool 6 Kühlsystem im ROG Phone 6 bietet ein umfassendes thermisches Design, das die CPU aus jeder Richtung optimal kühlt. Dabei wendet das GameCool 6 drei verschiedene Kühlansätze an, um auch während eines anspruchsvollen Games eine optimale Stabilität zu bieten: Zum einen reduziert die Bornitrid (BN)-Wärmeleitpaste auf einer CPU-Seite das thermische Throttling bei kurzen Gaming-Sessions. Zum anderen leiten die vergrößerte Vapor Chamber und Graphit-Einheit die Wärme bei mittellangen Gaming-Sessions von der anderen CPU-Seite effizienter ab. Darüber hinaus verfügt der neue AeroActive Cooler 6 über ein AI-gesteuertes aktives Kühlsystem mit Peltier-Kühlelement, das eine zusätzliche Oberflächenkühlung mit einem Lüfter bietet, der genau über dem System-on-a-Chip (SoC) positioniert ist, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.

BRANDNEUE 360° CPU-KÜHLTECHNOLOGIE
In den ersten 15 Gaming-Minuten ist es besonders wichtig, dass die Wärme der CPU an alle thermischen Komponenten abgeleitet wird.
Die 3.300mg-BN-Wärmeleitpaste überträgt dabei die Wärme von der der Vapor Chamber gegenüberliegenden CPU-Seite, leitet die Wärme des Chips wesentlich effizienter ab und sorgt für eine maximale CPU und GPU Performance, um eine stabile Bildrate beim Gamen zu gewährleisten.

NOCH BESSERE VISUALS
Das erstklassige 6,78″ AMOLED-Display im ROG Phone 6 bietet grandiose Visuals mit erstaunlich niedriger Latenz. Dabei erhältst Du dank der 165Hz Bildwiederholrate und 720Hz Abtastrate ein Gaming-Erlebnis mit extrem reaktionsschnellen, fehlerreduzierten Eingaben
Weitere Informationen:
5G-Frequenz:
700 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 2100 MHz + 2300 MHz + 2500 MHz + 2600 MHz + 3500 MHz + 3700
Auflösung Hauptkamera:
50 + 13 + 5 Megapixel
Breite:
77 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
239 g
Display (Zoll):
6.78 Zoll
Display-Auflösung:
2448 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera:
12 Megapixel
Akku-Kapazität:
6000 mAh
Datenübertragung:
EDGE + GPRS + UMTS + HSDPA + HSUPA + HSPA+ + 5G + LTE
Bluetooth® Version:
5.2
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 12
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
17.2 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Handy-Besonderheiten:
Corning® Gorilla® Glass Victus™ + Fingerabdrucksensor + Gesichtserkennung + AMOLED + mit N
Display-Auflösungsmodus:
Full-HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
12 GB
Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, Asus, ROG Phone 6, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 849,35*
€ 934,91*
Frei Haus
ab € 903,34*
€ 988,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 901,08*
€ 988,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,76*
€ 1.176,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,50*
€ 1.165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,66*
€ 1.112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,47*
€ 1.090,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,08*
€ 1.072,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.