Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ROG Phone 6 Smartphone 256 GB 17.2 cm (6.78 Zoll) Schwarz Android™ 12 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619019-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00B5-M000X0
EAN/GTIN:
     4711081835561
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
Asus ROG Phone 6 Smartphone 256 GB 17.2 cm (6.78 Zoll) Schwarz Android™ 12 Dual-SIM

Asus ROG Phone 6, 256 GB, Phantom Black

17.2 cm (6.78 Zoll) 165Hz / 1ms Samsung AMOLED Display, 2448 x 1080 Pixel, Corning® Gorilla® Glass Victus, Delta-E < 1
Überlegende Performance mit dem Snapdragon 8+ Gen1 Octa Core Prozessor (8 x 3.2 GHz)
Grafik: Qualcomm® Adreno™ 730 GPU
256 GB interner Speicher
Betriebssystem: Android™ 12 mit neuem ROG UI
Nonstop-Ausdauerprofi – 6000mAh Akku 65W Charge
Das erste Gaming-Smartphone mit Spritzwasserschutz
Flagship 50 MP Kamera
RGB Beleuchtung

ROG PHONE 6
FOR THOSE WHO DARE
Jetzt noch besser! Das ROG Phone 6 – das beste Gaming Phone der Welt – hat sich weiterentwickelt! Ausgestattet mit der neuesten leistungsstarken Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform, dem erstklassigen Thermalsystem GameCool 6 und einem 165Hz-Display meisterst Du jedes Battle und überschreitest alle Grenzen mit absolut bahnbrechenden Visuals. Dabei sorgen das AirTrigger 6 System und die Armoury Crate App für eine umfassende Steuerung, während Du mit dem 6000mAh-Monsterakku auch unterwegs Deine Gaming-Marathons bestreiten kannst. Das neue ROG Phone 6 ist bereits jetzt eine wahre Legende – überzeuge Dich selbst!

NOCH BESSERES DESIGN
Nicht nur die inneren Werte erhielten ein Update. Auch das neue Design des ROG Phone 6 kann sich sehen lassen! Die Kombi aus geometrischer Schlichtheit mit neuester Technologie katapultiert das Gaming Phone ins nächste Zeitalter und ist Dein absolutes Hightech-Musthave.

NOCH BESSERE RGB-FARBEN
Das ROG Phone 6 bietet futuristische Aura-RGB-Beleuchtungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann das berühmte ROG Fearless Eye Punktmatrix-Logo auf der Rückseite mit zwei verschiedenen Farben in einem echt coolen Farbverlauf dargestellt werden. Natürlich kannst Du die Beleuchtung dank einer riesigen Auswahl an Farben und mehreren voreingestellten Optionen ganz individuell personalisieren.
· 8 voreingestellte Beleuchtungsoptionen
· Bis zu 16,77 Millionen Farbkombinationen

NOCH BESSERE PERFORMANCE
Die leistungsstarke Performance der Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform ist eine Klasse für sich. Die Taktrate wurde auf unglaubliche 3,2GHz erhöht – mit bis zu 15% mehr CPU-Leistung und 20% mehr Energieeffizienz im Vergleich zur vorherigen Snapdragon® 888 im ROG Phone 5.
Dabei schaltet unser weltberühmter Armoury Crate Performance Manager noch mehr Leistung und Tuning frei. Das gibt dem ROG Phone 6 die vollständige Kontrolle über die CPU-Performance, um jede noch so anspruchsvolle Aufgabe spielend leicht zu bewältigen!

NOCH BESSERE KÜHLTECHNOLOGIE
Das optimierte GameCool 6 Kühlsystem im ROG Phone 6 bietet ein umfassendes thermisches Design, das die CPU aus jeder Richtung optimal kühlt. Dabei wendet das GameCool 6 drei verschiedene Kühlansätze an, um auch während eines anspruchsvollen Games eine optimale Stabilität zu bieten: Zum einen reduziert die Bornitrid (BN)-Wärmeleitpaste auf einer CPU-Seite das thermische Throttling bei kurzen Gaming-Sessions. Zum anderen leiten die vergrößerte Vapor Chamber und Graphit-Einheit die Wärme bei mittellangen Gaming-Sessions von der anderen CPU-Seite effizienter ab. Darüber hinaus verfügt der neue AeroActive Cooler 6 über ein AI-gesteuertes aktives Kühlsystem mit Peltier-Kühlelement, das eine zusätzliche Oberflächenkühlung mit einem Lüfter bietet, der genau über dem System-on-a-Chip (SoC) positioniert ist, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.

BRANDNEUE 360° CPU-KÜHLTECHNOLOGIE
In den ersten 15 Gaming-Minuten ist es besonders wichtig, dass die Wärme der CPU an alle thermischen Komponenten abgeleitet wird.
Die 3.300mg-BN-Wärmeleitpaste überträgt dabei die Wärme von der der Vapor Chamber gegenüberliegenden CPU-Seite, leitet die Wärme des Chips wesentlich effizienter ab und sorgt für eine maximale CPU und GPU Performance, um eine stabile Bildrate beim Gamen zu gewährleisten.

NOCH BESSERE VISUALS
Das erstklassige 6,78″ AMOLED-Display im ROG Phone 6 bietet grandiose Visuals mit erstaunlich niedriger Latenz. Dabei erhältst Du dank der 165Hz Bildwiederholrate und 720Hz Abtastrate ein Gaming-Erlebnis mit extrem reaktionsschnellen, fehlerreduzierten Eingaben und ein superflüssiges, nahtloses Gameplay. Gestochen scharfes Gaming oder HDR-Videowiedergabe – mit dem ROG Phone 6 sieht einfach alles genial aus!

GENIALE VISUALS
Das Display im ROG Phone 6 bietet nicht nur die weltbeste Farbgenauigkeit, sondern ist durch das ultrarobuste Corning® Gorilla® Glas Victus™ auch optimal geschützt, während die Eye Care Display-Technologie Deine Augen schont. Mit dem ROG Phone 6 bist Du jederzeit bestens gerüstet!

NOCH BESSERE AIRTRIGGER
Für noch bessere Steuerungsmöglichkeiten wurde auch der AirTrigger 6 optimiert. Die Ultraschallsensoren unterstützen dabei unterschiedliche Bewegungssteuerungen, darunter neue Funktionen wie Dual Action, Press and Lift und Gyroscope Aiming. Der einzigartige AirTrigger 6 bietet Dir ein absolut komfortables Steuerungserlebnis, das das einer Konsole dabei übertrifft.

GYROSCOPE AIMING
Auf dem ROG Phone 6 kannst Du jetzt mit Gyroskop den Blickwinkel steuern. Halte einfach den Ultraschall-Button gedrückt und steuere dann den Sichtbereich durch Bewegen oder Neigen des Gaming Phones.
Dieses Feature ist bei MOBA- und Shooter-Games unschlagbar! Erkunde die Umgebung oder finde Deine Gegner durch einfaches Drehen des Gaming Phones.

X-HAPTIC
Für ein starkes haptisches Feedback verfügt das ROG Phone 6 über einen linearen High-End-Antrieb mit X-Achse – für ein unübertroffenes Gaming-Erlebnis.

NOCH BESSERES GAMING
Eines der beliebtesten Features des ROG Phone ist Armoury Crate, das jetzt grundlegend überarbeitet wurde – mit einem cooleren und futuristischen Interface und einem der PC-Version entsprechenden Style. Du kannst Szenario-Profile nicht nur für Games, sondern für alle Apps einrichten und anpassen, die Performance-Einstellungen optimieren und viele weitere individuelle Features abstimmen.

GAME GENIE
Das geniale Gaming-Optimierungs-Feature Game Genie bekam ebenfalls ein Update! Es sieht jetzt mehr wie das HUD eines Raumschiffs aus, um dem Sci-Fi und futuristischen Style der ROG Phone 6 Series gerecht zu werden. Verbessere Dein Gaming-Erlebnis mit dem ROG Phone 6 und sichere Dir den Sieg!

NOCH BESSERES AUDIO
Das GameFX-Audiosystem mit 3,5mm-Kopfhörerbuchse bietet symmetrische, nach vorne gerichtete Dual-Lautsprecher, die einen bombastischen Stereosound erzeugen. Dabei wurde der Sound in Zusammenarbeit mit dem Audiospezialisten Dirac optimiert. Du erhältst mit dem ROG Phone 6 also ein echtes Gaming-Beast mit absolut beeindruckender Audioqualität. Darüber hinaus ermöglicht GameFX eine individuelle Feinabstimmung der EQ-Bänder für verschiedene Szenarien wie Games, Musik oder Kino, damit Du kristallklare Soundeffekte und kraftvolle Klanglandschaften genießen kannst. Dank der Snapdragon Sound™ Technologie und dem aptX™ Adaptive Codec können kabellose Bluetooth® Kopfhörer mit hochauflösendem Sound und extrem niedriger Latenz arbeiten. Um einen Sound wie im Original zu gewährleisten, nutzt Snapdragon Sound™ obendrein die aptX™ Lossless-Technologie, um den Originalinhalt Bit für Bit beizubehalten.

NOCH BESSERER AKKU
Dank des 6000mAh-Monsterakkus mit 65 Watt USB-Power-Delivery-HyperCharge-Adapter kannst Du auch unterwegs in die Schlacht ziehen. Dabei ist das ROG Phone 6 in nur 42 Minuten von 0% auf wieder volle 100% aufgeladen. Eine noch bessere Akkuleistung und eine längere Lebensdauer des Akkus werden durch weitere smarte Ladefunktionen ermöglicht, wie gleichmäßiges Laden für eine Kontrolle der Ladegeschwindigkeiten und Bypass-Laden, das den Ladevorgang beim gamen automatisch stoppt.

NOCH BESSERE KAMERA
Das Rear-Triple-Kamerasystem macht in jeder Umgebung perfekte Bilder. Dabei hast Du die Wahl zwischen der Sony® IMX766 50MP Haupt-Weitwinkelkamera mit optimierter Bildqualität und HDR-Verarbeitung, der 13MP Ultraweitwinkelkamera und einer Makrokamera. Die erweiterten Softwarefunktionen beinhaltet zusätzlich den HDR10+ Videomodus, mit dem Du die Qualität Deiner Videos um einiges verbessern kannst. On Top sorgt die zusätzliche 12MP-Frontkamera jederzeit für hochwertige Gruppen-Selfies und Live-Streaming-Videos.

Ausstattung:
Besonderheiten: CPU mit Passiv-Kühlung, ROG Gaming Center mit X-Mode+, Mobile HDR, AirTriggers (Ultraschall-Sensortasten), In-Display Fingerabdrucksensor, neuester und schnellster UFS 3.1 Speicher, Stereolautsprecher, BoostMaster AI QuickCharging, IP Zertifizierung nach IPx4 (Spritzwasserschutz)

Technische Daten:
5G-Frequenz: 700 MHz,900 MHz,1800 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz,3500 MHz,3700 MHz,4700 MHz · Akku-Kapazität: 6000 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Arbeitsspeicherkapazität: 12 GB · Auflösung Frontkamera: 12 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 50 Megapixel,13 Megapixel,5 Megapixel · Betriebssystem / Version: Android™ 12 · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.2 · Datenübertragung (Mobil): EDGE,GPRS,UMTS,HSDPA,HSUPA,HSPA+,5G,LTE · Display-Auflösung: 2448 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full-HD+ · Display-Diagonale (in Zoll): 6.78 Zoll · GPS-Empfänger integriert: Ja · GSM-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz · Gesprächs-Zeit (max.): 44.5 h · Gewicht: 239 g · Glonass-Empfänger integriert: Ja · Handy-Besonderheiten: Corning® Gorilla® Glass Victus™,Fingerabdrucksensor,Gesichtserkennung,AMOLED,mit NFC,Spritzwassergeschützt · Herstellerfarbe: Schwarz · LTE-Frequenz: 800 MHz,850 MHz,900 MHz,1700 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2000 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz,3500 MHz,3600 MHz · Mobilfunk-Standard: GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G,5G · Near Field Communication (Ja/Nein): Ja · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 173 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10.4 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Taktfrequenz: 3.2 GHz · Prozessor / Typ: Octa Core · Repairability Index: 6.9/10 · SIM-Karten-Format: Nano SIM · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® USB 3.1 (Gen 1),USB-C® USB 2.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth®,NFC · Schutzart: IPX4 · Speicherkapazität: 256 GB · StandBy-Zeit (max.): 16 d · UMTS-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1700 MHz,1900 MHz,2100 MHz · WLAN: Ja · Weitere technische Daten: Sound: Stereolautsprecher, QuadMic, 3,5mm Audio-Anschluss, aptX HD Support
Drahtlosverbindungen: 1 x 802.11 a/b/g/n/ac/ax (MIMO 4*4), WiFi Direct support, Bluetooth V5.2, WiFi 6E, NFC

Navigation: GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1/B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5)

Laden: 65W USB Power Adapter (ROG HyperCharge)

Sensoren: Sensoren für E-Compass, Näherung, Umgebungslicht, Fingerabdrucksensor (In-Display), G-Sensor,Gyro-Sens. Ultraschall-Butto

Lieferumfang:
HyperCharge Ladeadapter (unterstützt QC 5.0 und USB PD),USB-C-Kabel,Kurzanleitung,Aero Case,SimKarten-Nadel im ROG Design,Weitere Dokumentation

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
5.2
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
17.2 cm
Auflösung Hauptkamera:
50 Megapixel | 13 Megapixel | 5 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
10.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
173 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
6.78 Zoll
Display-Auflösung:
2448 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera:
12 Megapixel
Marke:
Asus
GSM-Frequenz:
850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
GPS-Empfänger integriert:
Ja
Glonass-Empfänger integriert:
Ja
Schutzart:
IPX4
5G-Frequenz:
700 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 2100 MHz | 2300 MHz | 2500 MHz | 2600 MHz | 3500 MHz
Display-Auflösungsmodus:
Full-HD+
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® USB 3.1 (Gen 1) | USB-C® USB 2.0 | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth® | NFC
Handy-Besonderheiten:
Corning® Gorilla® Glass Victus™ | Fingerabdrucksensor | Gesichtserkennung | AMOLED | mit NFC | Spritzwassergeschützt
SIM-Karten-Technologie:
Dual-SIM
LTE-Frequenz:
800 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 1700 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 2000 MHz | 2100 MHz
Speicherkapazität:
256 GB
Mobilfunk-Standard:
GSM/2G | UMTS/3G | LTE/4G | 5G
Datenübertragung (Mobil):
EDGE | GPRS | UMTS | HSDPA | HSUPA | HSPA+ | 5G | LTE
Near Field Communication (Ja/Nein):
Ja
Akku-Kapazität:
6000 mAh
Betriebssystem / Version:
Android™ 12
Prozessor / Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessor / Typ:
Octa Core
Gesprächs-Zeit (max.):
44.5 h
Netzbetreiber, Vertragsart:
Ohne Vertrag|ツ| frei für alle Netze
Arbeitsspeicherkapazität:
12 GB
SIM-Karten-Format:
Nano SIM
StandBy-Zeit (max.):
16 d
UMTS-Frequenz:
850 MHz | 900 MHz | 1700 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz
Gewicht:
239 g
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Smartphone
Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, Asus, 90AI00B5-M000X0, ROG Phone 6, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 849,35*
€ 934,91*
Frei Haus
ab € 903,34*
€ 988,76*
Frei Haus
ab € 901,08*
€ 988,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,91*
€ 1.112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,34*
€ 1.103,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,27*
€ 1.052,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,08*
€ 1.030,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,35*
€ 1.010,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.