| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X891931 Herst.-Nr.: 068106000 EAN/GTIN: 4005101012217 |
| |
|
| | |
| Original Farbband passend z.B. für die Schreibmaschinen Carrera S, -II, -MD, - IIMD, -IIWP und Startype, -MD. Features: Passend für viele Olympia Schreibmaschinen-Modelle Farbband, korrigierbar, Gr. 186C Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Olympia | Kurznummer: | 9680 | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Farbband | Produkt-Art: | Farbband |
Kompatible Geräte: | | Sigma: | 4800; 8900; 8900 D; 8900 Series; SM 4600; SM 4800; SM 5200 MD; SM 8900 D; WP 8900; WP 8900 D; WP 8900 Series; WP 9500 | Nakajima: | EW 310; EW 410; S 5200 MD; SM 4600; SM 5200 MD; WPT 61; WPT 64; WPT 66; AE 500; AE 560; AE 580; AX 100; AX 110; AX 120; AX 200; AX 210; AX 220; AX 220 Series; AX 225; AX 230; AX 240; AX 260; AX 270; AX 300; AX 375; AX 455; AX 500; AX 510; AX 520; AX 530; AX 60; AX 70; AX 76; AX 80; AX 90 | Kardex: | 192; AX 200; AX 210; AX 220; AX 260; AX 270; AX 280; AX 80; Remstar 192; Remstar AX 200; Remstar AX 210; Remstar AX 220; Remstar AX 260; Remstar AX 270; Remstar AX 80 | Olivetti: | CX 1000; CX 1000 S; CX 1000 Series; CX 440; CX 440 M; CX 440 Plus; CX 440 S; CX 440 Series; CX 450; CX 470; CX 480; CX 900 | Olympia: | 125; Personal Writer; SM 5200; Carrera 2000; Carrera de Luxe; Carrera de Luxe MD; Carrera II; Carrera II MD; Carrera II WP; Carrera MD; Carrera S; Carrera S II; Carrera SC; Classic ; Classic MD; Comfort II; Mastertype 2; Startype ; Startype 2; Startype 7690; Startype MD; Startype MD 7691; XL 110; XL 120; XL 120 Series; XL 121; XL 122 M; XL 125 DM; XL 500 Series; XL 501; XL 505; XL 512 | Privileg: | 2200; WP 1000; Electronic 2200; Electronic 2400; Electronic 2600; Electronic 2800 | Swintec: | 1000; 20 M; 2000; 2400; 2500; 3200; 3500; 3800; 600; 640; PWP 1000; Student | Sears: | 16153011; 16153013; 16153015; 16153016; 16153021; 16153022; 16153023; 16153024; 16153025; 16153026; 16153031; 16153033; 16153034; 16153035; 16153041; 16153045; 16153108; 16153208; 16153209; 16153308; 16153408; 16153509; 16153510; 16153511; 16153512; 16153514; 16153608; 2683013; 26853011; 26853013; 26853015; 26853016; 26853021; 26853022; 26853023; 26853024; 26853025; 26853026; 26853031; 26853033; 26853034; 26853035; 26853041; 26853045; 26853108; 26853208; 26853209; 26853308; 26853408; 26853511; 26853512; 26853514; 26853608; 53011; 53011-650; 53013; 53013-650; 53015; 53016; 53021; 53022; 53023; 53024; 53025; 53025-650; 53026; 53031; 53031-550; 53033; 53034; 53035; 53041; 53041-550; 53045; 53108; 53108-750; 53208; 53208-750; 53209; 53308; 53308-750; 53309-850; 53408; 53408-750; 53509-850; 53510-850; 53511; 53512; 53514; 53608; SR 1000 Electr. I; SR 1000 Electr. II; SR 1000 Electr. III; SR 2000 Electr. Schoolar; SR 3000 Electronic | Kofa: | CX 200; CX 230; CX 260; CX 260 S; CX 260 Series; CX 280; CX 280 S; CX 280 Series; CX 300; CX 380; CX 410; CX 420; CX 500; CX 560; CX 600; CX 660; CX 660 S; CX 660 Series; CX 680; CX 680 S; CX 680 Series; WP 1000; WP 1000 S; WP 1000 Series | Butec: | 1001; 1005; 12; 2000; 2000 Series; 2002; 3000; 4000; 4000 Series; 4004; 4005; 5010 | Sense: | 270; 340; 80; GT; GX | Remstar: | 182; 192; 220 Series; 221; 222; 4000; AX 10; AX 220; AX 260; AX 270; AX 80; Visuriter | Adler-Royal: | 600; 605; 8000 T; Signet; Signet 10; Signet 100; Signet 20; Signet 25; Signet 45; Signet 45 T; Signet 55; Signet 70; TQ 720; TQ 820; TQ 920; Alpha 600; Beta 8000; Beta 8000 T | Hermes: | 14 A; 14 B; Toptronic 10; Toptronic 110; Toptronic 12; Toptronic 14; Toptronic 14 A; Toptronic 14 B; Toptronic 14 D; Toptronic 17-1; Toptronic 17-2; Toptronic 310; Toptronic 350; Toptronic 35812; Toptronic 35843; Toptronic 510; Toptronic 530; Toptronic 530 Series; Toptronic 535; Toptronic 70; Toptronic 710; Toptronic 80; Toptronic 90 | Satec: | AE 330 | Remtor: | 4000; 4300 | Sumitronics: | ALL 210; ALL 310; AX 200; AX 210; TW 300 | Facit: | 620; T 110; T 120; T 120 Series; T 125; T 150; T 160; T 160 Series; T 165; T 170; T 310; T 320; T 350; T 360 | Triumph-Adler: | Alpha 600; Royal Alpha 600; Twen 180 DS plus; Twen 180 plus | Silver Reed: | ER 17 | Walther: | Eurostar SM 4601; Eurostar SM 5201; EW 310; EW 410; EW 560; TW 150; TW 160; TW 530; TW 560; TW 580; TW 60; TW 610; TW 640; TW 65; TW 66; TW 80; TW 90 | Bestar: | ESM 1500; ESM 2000 | Elite: | S 7500 Electric | Citizen: | 270; 80 | International: | 12 X; 26 X; 27 X; 60; 65 X; 70 X; 90 X | Amstrad: | AP 620; PCW 9500 Series; PCW 9512; PCW 9515 | Radio Shack: | WP 100 | TWEN: | Twen 180 DS plus; Twen 180 plus; Twen 180 Series | Esselte: | 200; 270; 80 | Schneider: | PCW 9512 | Buero-Data: | Alpha-TOP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,50* | € 7,94* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,68* | € 7,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,72* | € 8,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,93* | € 8,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 6,00* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|