Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Fototechnik HL-N260 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) VW-VBN130, VW-VBN130E, VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X851781
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10001691
EAN/GTIN:
     5099113101693
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Mit hoher Energiedichte und effizienten Leistungseigenschaften ist der Hähnel-Akku langlebig und überzeugt mit Spitzenqualität. Der ideale Ersatzakku oder als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschlüssen, Über- und Tiefentladung.
Features:
Hohe Energiedichte
Integrierte Schutzelektronik
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku
Weitere Informationen:
für Marke:
Panasonic
Tiefe:
36 mm
Höhe:
27 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Gewicht:
66 g
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
7.2 V
Kapazität:
2360 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
ersetzt Original-Akku:
VW-VBN130 + VW-VBN130E + VW-VBN130K + VW-VBN260 + VW-VBN260E + VW-VBN260K + VW-VBN390 + VW
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Panasonic HDC-HS800 + Panasonic HDC-HS900 + Panasonic HDC-SD800 + Panasonic HDC-SD900 + Pa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.