Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170126/1 Netzwerkkabel CAT 5e S/UTP 4 x 2 x 0.20mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X77416
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170126/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Das UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 5e mit UTP/S Abschirmung ist für strukturierte Verkabelungssysteme und erfüllt die Anforderung nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 (Klassse D).
Merkmal:
UTP/S = FTP (Foliengeschirmtes verdrilltes Adern-Paar).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170126/1
Typ:
UNITRONIC® LAN F/UTP 200 MHz CAT.5e Y
Frequenz (max.):
100 MHz
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.90 mm
Besonderheiten:
Starr + Simplex + Gesamtschirm
Schirmung:
S/UTP
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
24
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
4 x 2 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,47871*
€ 0,57871*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,71*
€ 1,18*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,59*
1 Tag
164
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 2,13*
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 2,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3756 50
ab € 18,38*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,26*
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2598*
Zubehör
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.