Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 146107 Gewebeklebeband No. 90 Schwarz (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X771601
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146107
EAN/GTIN:
     4010311019925
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Features:
Schwarz
(L x B) 50 m x 50 mm
Strapazierfähig, Beschriftbar, Leicht abrollbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Strapazierfähig + Beschriftbar + Leicht abrollbar
Serie:
No. 90
Typ:
146107
Trägermaterial:
Baumwoll-, Polyestergewebe
Dicke:
0.31 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 30,62*
€ 39,99*
1
€ 5,46*
ab € 31,68*
€ 41,25*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 33,89*
€ 44,04*
2 Tage
6
1
€ 5,80*
ab € 33,99*
€ 44,04*
1 Tag
22
1
€ 6,40*
ab € 34,06*
€ 44,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 7,16*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 9,53*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 11,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 11,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 11,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 11,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 11,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 11,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 11,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,68*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 12,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 13,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.