Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 146052 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77708142
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146052
EAN/GTIN:
     4010311019611
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 9,96*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 9,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,63*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 11,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 11,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 11,91*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 11,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 11,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 11,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 12,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 14,18*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 30,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.