Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 0.305mm x 50mm 50m 90/50mm x50m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55881743
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146107
EAN/GTIN:
     4010311019925
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeband 0.305mm x 50mm 50m 90/50mm x50m sw

Hochwertiges, wasserdicht versiegeltes Gewebeband mit Kautschukkleber. Anwendungsgebiete: Beschriften, kennzeichnen, befestigen, bündeln. Eigenschaften: Kleber aus synthetischem Kautschuk, strapazierfähig, dauerhaft beschriftbar, leicht abreißbar, leicht abrollbar, sehr gute Alterungsbeständigkeit, formanpassungsfähig, sehr gute Haftung auf vielen Materialien, einfache Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 30,75*
€ 39,91*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 31,81*
€ 41,17*
1
€ 4,00*
ab € 33,92*
€ 44,01*
3 Tage
22
1
€ 6,40*
ab € 34,02*
€ 44,13*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,42*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 10,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 11,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 11,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 11,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 11,94*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 11,90*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 11,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,23*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.