Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X732281 Herst.-Nr.: 20584 EAN/GTIN: 4250234505840 |
| |
|
| | |
| Bauchtasche mit hoher Funktionalität Die mantona ElementsPro 10 Kameratasche lässt sich bequem den Bauchgurt tragen und ist äußerst kompakt und leicht. Die Tasche ist optimal für eine kleine DLSR- oder Systemkamera inkl. angesetztem Objektiv geeignet. Man kann schnell über den Deckel auf das Kamerafach zugreifen und die abnehmbare Regenhülle sowie der gut gepolsterte Bauchgurt bieten optimalen Schutz und Halt. Der individuell einteilbarer Innenraum mit einem Trenner macht es möglich die Ausrüstung sicher zu verstauen und die gepolsterte Kameraeinteilung lässt sich komplett entnehmen. Somit kann man die Tasche auch ohne Kameraausrüstung nutzen.
Präzise Verarbeitung und kompakte Maße Die kompakte Tasche bietet über die integrierten Reißverschlusstaschen am Bauchgurt Platz für Geldbeutel, Smartphone oder Schlüssel. Auch das Netzfach an der Seite der Tasche bietet Platz für eine Trinkflasche oder weitere Gegenstände. Die Maße der Tasche bieten Platz für eine Kamera mit angesetztem Objektiv und einem Netzteil oder anderem kleinerem Zubehör. Der seitliche Zugriff auf das abgetrennte Fach macht es möglich mit wenigen Griffen auf Kleineteile zuzugreifen. Über eine kleine Schlaufe am Bauchgurt kann man auch ein kleines Ministativ transportieren. Features: Outdoor Kameratasche, zu tragen per Hüftgurt geeignet für eine DSLR oder Systemkamera mit angesetztem Objektiv und weiterem Zubehör Hüftgurt mit Fächern für Geldbeutel, Handy oder Schlüssel kompakt und leicht atmungsaktive Airmesh-Polsterung für optimalen Tragekomfort schneller Zugriff auf die Kamera über großen Deckel Regenhülle, Netzfach für Trinkflasche flexibel einteilbares und herausnehmbares Kamerafach Lieferumfang: 1x mantona Kameratasche ElementsPro 10 Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 mm | Länge: | 260 mm | Farbe: | grün | Breite: | 170 mm | Innenmaß Tiefe: | 240 mm | Innenmaß Höhe: | 140 mm | Innenmaß Breite: | 150 mm | Gewicht: | 530 g | Innenmaß (B x H x T): | 150 x 140 x 240 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Kameratasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,63* | € 60,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 45,80* | € 60,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,20* | € 63,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,04* | € 111,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|