Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona elementsPro 10 Kameratasche Innenmaß (B x H x T)=150 x 140 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605336-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20584
EAN/GTIN:
     4250234505840
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona elementsPro 10 Kameratasche Innenmaß (B x H x T)=150 x 140 x 240 mm

Mantona elementsPro 10 grün

Outdoor Kameratasche, zu tragen per Hüftgurt
geeignet für eine DSLR oder Systemkamera mit angesetztem Objektiv und weiterem Zubehör
Hüftgurt mit Fächern für Geldbeutel, Handy oder Schlüssel
kompakt und leicht
atmungsaktive Airmesh-Polsterung für optimalen Tragekomfort
schneller Zugriff auf die Kamera über großen Deckel
Regenhülle, Netzfach für Trinkflasche
flexibel einteilbares und herausnehmbares Kamerafach

Bauchtasche mit hoher Funktionalität
Die mantona ElementsPro 10 Kameratasche lässt sich bequem den Bauchgurt tragen und ist äußerst kompakt und leicht. Die Tasche ist optimal für eine kleine DLSR- oder Systemkamera inkl. angesetztem Objektiv geeignet. Man kann schnell über den Deckel auf das Kamerafach zugreifen und die abnehmbare Regenhülle sowie der gut gepolsterte Bauchgurt bieten optimalen Schutz und Halt. Der individuell einteilbarer Innenraum mit einem Trenner macht es möglich die Ausrüstung sicher zu verstauen und die gepolsterte Kameraeinteilung lässt sich komplett entnehmen. Somit kann man die Tasche auch ohne Kameraausrüstung nutzen.

Präzise Verarbeitung und kompakte Maße
Die kompakte Tasche bietet über die integrierten Reißverschlusstaschen am Bauchgurt Platz für Geldbeutel, Smartphone oder Schlüssel. Auch das Netzfach an der Seite der Tasche bietet Platz für eine Trinkflasche oder weitere Gegenstände. Die Maße der Tasche bieten Platz für eine Kamera mit angesetztem Objektiv und einem Netzteil oder anderem kleinerem Zubehör. Der seitliche Zugriff auf das abgetrennte Fach macht es möglich mit wenigen Griffen auf Kleineteile zuzugreifen. Über eine kleine Schlaufe am Bauchgurt kann man auch ein kleines Ministativ transportieren.

Ausstattung:
Outdoor Kameratasche, zu tragen per Bauchgurt · geeignet für eine DSLR oder Systemkamera mit angesetztem Objektiv und weiterem Zubehör · Bauchgurt mit Fächern für Geldbeutel, Handy oder Schlüssel · atmungsaktive Airmesh-Polsterung für optimalen Tragekomfort

Technische Daten:
Gewicht: 530 g · Herstellerfarbe: Grün · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 140 mm · Innenmaß Tiefe: 240 mm · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm

Lieferumfang:
1x mantona Kameratasche ElementsPro 10

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche grün, Mantona, 20584, elementsPro 10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,96*
€ 60,44*
€ 3,50*
ab € 50,47*
€ 60,46*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 50,48*
€ 60,47*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 65,18*
8 Tage
1
€ 4,49*
ab € 58,20*
€ 67,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.