Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 100-0451-08 Multicorekabel 8 x 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X73126
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     100-0451-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 500m
Professionelles Bühnen- und Live-Multicore für getrennte oder zentrale Masseführung, zur Erstellung hochflexibler Studio-Looms analog und digital und zur Festinstallation. Das SC-QUANTUM HIGHFLEX ist absolut torsionsfrei, d.h. es lässt sich einwandfrei auch in Form einer „8” wickeln und verdreht sich nicht beim auf- bzw. abspulen. Nicht nur der bis -30 °C kälteresistente und kerbfeste S-PVC-Mantel fühlt sich soft an, sogar das Innenleben ist durch die super feinen Cu-Einzellitzen von 0,07 mm und durch die PE-isolierte Aderisolationen wunderbar geschmeidig und bruchfest. Jedes Adernpaar ist zusätzlich mit einem Schlauch isoliert, nummeriert und mit einem Cu-Wendel mit 99 % Bedeckung geschirmt. Der Adernpaar-Ø ist für die direkte Anbringung (zum Beispiel eines XLR Verbinders) perfekt geeignet. Das Innenleben wird durch einen hochflexiblen PVC-Mantel von fast 2 mm Wanddicke gegen widrige Einflüsse geschützt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
100-0451-08
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
36 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
13.80 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + hochflexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
26
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Querschnitt:
8 x 2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
16 x
Produkt-Art:
Multicorekabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, Sommer Cable, SC-QUANTUM HIGHFLEX, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
193
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 17,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 17,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,02*
€ 20,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,63*
€ 19,79
pro Meter
ab 3 Meter
€ 16,46*
€ 19,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,70*
€ 18,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,37*
€ 17,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,70*
€ 16,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,11*
€ 15,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,85*
€ 12,91
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.