Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 100-0451-08 Multicorekabel 8 x 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605438-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     100-0451-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 500m
Sommer Cable 100-0451-08 Multicorekabel 8 x 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware

Multicore-Bühnenkabel "SC-QUANTUM HIGHFLEX QMC"

Professionelles Bühnen- und Live-Multicore für getrennte oder zentrale Masseführung, zur Erstellung hochflexibler Studio-Looms analog und digital und zur Festinstallation. Das SC-QUANTUM HIGHFLEX ist absolut torsionsfrei, d.h. es lässt sich einwandfrei auch in Form einer „8” wickeln und verdreht sich nicht beim auf- bzw. abspulen. Nicht nur der bis -30 °C kälteresistente und kerbfeste S-PVC-Mantel fühlt sich soft an, sogar das Innenleben ist durch die super feinen Cu-Einzellitzen von 0,07 mm und durch die PE-isolierte Aderisolationen wunderbar geschmeidig und bruchfest. Jedes Adernpaar ist zusätzlich mit einem Schlauch isoliert, nummeriert und mit einem Cu-Wendel mit 99 % Bedeckung geschirmt. Der Adernpaar-Ø ist für die direkte Anbringung (zum Beispiel eines XLR Verbinders) perfekt geeignet. Das Innenleben wird durch einen hochflexiblen PVC-Mantel von fast 2 mm Wanddicke gegen widrige Einflüsse geschützt.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 16 x · Außen-Durchmesser: 13.80 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,hochflexibel · Litzenaufbau: 36 x 0.07 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 138 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | hochflexibel
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
100-0451-08
Typ (Hersteller-Typ):
SC-QUANTUM HIGHFLEX
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
13.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
16 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
36 x 0.07 mm
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Multicorekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, Sommer Cable, 100-0451-08, SC-QUANTUM HIGHFLEX, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
193
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 17,00*
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 17,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,00*
€ 20,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,71*
€ 19,88
pro Meter
ab 3 Meter
€ 15,79*
€ 18,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,68*
€ 17,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,87*
€ 16,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,21*
€ 15,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,06*
€ 15,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,80*
€ 15,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,47*
€ 12,46
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.