Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Granit 1920i Barcode-Scanner Kabelgebunden 1D, 2D, DPM Imager Rot Hand-Scanner USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X703791
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1920IDPM-3USB
EAN/GTIN:
     4060533177668
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DPM-Area-Imaging-Scanner für die Industrie

Mit DPM-Codes, die in der Automobil-, Elektronik, Pharmazie-, Rüstungs- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie häufig zur Produktüberwachung und -verfolgung eingesetzt werden, haben herkömmliche Scanner oft ihre Schwierigkeiten. Für den extrem robusten Industrie-Area-Imaging-Scanner Granit™ 1920i ist dies hingegen überhaupt kein Problem. Er erfasst mühelos alle DPM-Codes sowie alle 1D- und 2D-Standardbarcodes auf gedruckten Etiketten und ist zudem, wie alle Scanner der bewährten Granit-Serie, besonders langlebig und strapazierfähig.

Der Granit 1920i ist mit einem innovativen Beleuchtungssystem ausgestattet, das alle Codes jeden Typs auf jeder Oberfl äche optimal ausleuchtet. Dank der direkten Flachwinkelbeleuchtung können auch Punktstrahl- und Laserätzmarkierungen problemlos gelesen werden. Zudem sorgt der integrierte Diffusor für eine weiche, indirekte Beleuchtung, die zum Scannen von Codes auf glänzenden, runden oder sonstigen stark refl ektierenden Oberflächen nötig ist.

Nicht zuletzt dank der revolutionären Dekodierungsarchitektur von Honeywell überzeugt der Granit 1920i durch seine unübertroffene Leseleistung bei allen DPM-Codetypen und eine zuverlässig hohe Erstleserate auch bei sehr schlecht lesbaren Markierungen, unabhängig von Format, Oberfl äche, Kennzeichnungsverfahren oder Kontrast.

Auch 1D- und 2D-Standardbarcodes auf gedruckten Etiketten liest dieser Alleskönner mühelos, sodass er sich perfekt für sämtliche Arbeitsabläufe von der Fertigung bis hin zum Warenlager eignet.
Features:
Für harten Einsatz im Industriebereich
Scannt auch DPM Industrie-Codes
Innovatives Mehrfachbeleuchtungssystem beugt Lesefehlern vor
IP65 Klassifizierung
Lieferumfang:
Scanner, USB-Kabel, Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
193 mm
Höhe:
134 mm
Farbe:
rot
Breite:
74.5 mm
Kabellänge:
3.00 m
Gewicht:
312 g
Typ:
Granit 1920i
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Rot
Einsatzbereich:
Industrie
Bauform:
Hand-Scanner
Lesbare Code-Typen:
1D + 2D + DPM
Lesebestätigung:
Akustisch + LED + Vibration
Scan-Technologie:
Imager
Übertragung:
Kabelgebunden
Leseabstand (max.):
162 mm
Produkt-Art:
Barcode-Scanner
Schutzklasse:
IP65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 855,43*
€ 967,73*
€ 1,00*
ab € 863,25*
€ 968,80*
Frei Haus
ab € 857,25*
€ 969,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 991,49*
€ 1.107,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,84*
€ 1.318,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,52*
€ 1.292,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,48*
€ 1.250,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,16*
€ 1.219,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,49*
€ 1.179,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,95*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00-01
ab € 32,73*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,08*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00-01
ab € 26,90*
Zubehör
Honeywell
STND-33F00-012-4
ab € 27,19*
Zubehör
Honeywell
HOLDER-010-U
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.