Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0451 Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X70337
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Ursprünglich als hochwertige Schaltleitung für die Innenverdrahtung in Racks oder Audiokomponenten entwickelt. Mit dichtem Spiralwendel und vorverdrillter und verzinnter Beilauflitze, die dieser Leitung einen zusätzlichen Knickschutz und Reißfestigkeit verleiht. Auch verwendbar für Clip- und Ohr-Mikrofone, Kopfhörer und Sprecheinheiten. Der Mantel aus PMB (PUR Master Blend) ist eine speziell entwickelte Mischung, die die Robustheit und Temperaturbeständigkeit von PUR und die Flexibilität von PVC bietet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
200-0451
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.60 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Gesamtschirm + hochflexibel + PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
26
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, SC-CICADA SO-D14, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,35*
1 Tag
195
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,36*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 20,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.