Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Sommer Cable 200-0451 Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061872
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
3m Sommer Cable 200-0451 Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

Sommer Cable 200-0451 Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

Ursprünglich als hochwertige Schaltleitung für die Innenverdrahtung in Racks oder Audiokomponenten entwickelt. Mit dichtem Spiralwendel und vorverdrillter und verzinnter Beilauflitze, die dieser Leitung einen zusätzlichen Knickschutz und Reißfestigkeit verleiht. Auch verwendbar für Clip- und Ohr-Mikrofone, Kopfhörer und Sprecheinheiten. Der Mantel aus PMB (PUR Master Blend) ist eine speziell entwickelte Mischung, die die Robustheit und Temperaturbeständigkeit von PUR und die Flexibilität von PVC bietet.

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Querschnitt: 2 x 0.14 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm + hochflexibel + PUR-Mantel
Außen-Ø: 2.60 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
AWG max.: 26
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 200-0451
Isolationsmaterial: Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: SC-CICADA SO-D14
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 200-0451
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 148 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 200-0451, SC-CICADA SO-D14, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,35*
2 Tage
200
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,36*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 20,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,74* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.