Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 4 Port USB 3.1 Gen 1-Hub mit Aluminiumgehäuse Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X641451
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3374944
EAN/GTIN:
     4053199545605
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Oft hat ein Notebook oder PC nicht genügend USB Ports. Mit dem 4-Port USB 3.1 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Ob USB-Maus,- Stick- oder Festplatte, es stehen somit immer genügend Anschlüsse zur Verfügung. Durch seine schlanke Bauform sorgt er für genügend Platz und ist so ideal für das Büro.

Mit USB-C® - Perfekt für die Zukunft gerüstet
Neuere Smartphones, Tablets aber auch Notebooks nutzen den USB-C®-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem USB-Hub erweitern Sie Ihr Gerät um vier weitere USB-A-Anschlüsse. So können Sie weiterhin Ihre bestehenden Peripheriegeräte anschließen und sind für die Zukunft gerüstet. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.

SuperSpeed USB 3.1
Dieser praktische Hub im edlen Aluminium Gehäuse zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark: Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.1 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.

Bus-powered
Der USB-Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil. Sollten Sie dennoch mehrere stromhungrige Geräte anschließen, befindet sich am Hub ein zusätzlicher Stromanschluss.

Funktioniert mit jedem Computer
Die Installation des 4 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle verfügen.
Features:
Anschluss an Computer oder Notebook per USB-C®
4 USB-Ports
Ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps (SuperSpeed)
Edles Aluminium-Design
Bus-powered - kein zusätzliches Netzteil nötig
Lieferumfang:
USB 3.1 (Gen 1) Hub + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Aktuell gültige USB-Spezifikationen erklärt:

Um Missverständnissen wegen einer Umbenennung der USB-Spezifikationen durch das USB-IF (USB Implementers Forum) vorzubeugen, möchten wir Ihnen hier gerne die Unterschiede erläutern sowie die vergleichbaren kompatiblen danebenstellen. Dies hilft Ihnen, die immer noch in fast allen Beschreibungen, Anleitungen, Datenblättern und auf Verpackungen vorhandenen älteren Schreibweisen zuzuordnen.

USB 3.2 Gen 1
Dieser Standard entspricht den älteren Bezeichnungen USB 3.0 und USB 3.1 Gen 1 und ermöglicht eine max. Transferrate von 5 Gbps (SUPERSPEED). Die verwendeten USB-Steckertypen an Computern und Notebooks sind Typ A und Typ C.

USB 3.2 Gen 2
Dieser Standard entspricht der älteren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 und ermöglicht eine max. Transferrate von 10 Gbps (SUPERSPEED+). Die verwendeten USB-Steckertypen an Computern und Notebooks sind Typ A und Typ C.

USB 3.2 Gen 2x2
Dieser Standard ermöglicht eine max. Transferrate von 20 Gbps (SUPERSPEED++). Der verwendete USB-Steckertyp an Computern und Notebooks ist nur Typ C.
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Höhe:
18.4 mm
Farbe:
grau
Breite:
114 mm
Gewicht:
70 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB + über Steckernetzteil (Optional)
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.1 Gen 1
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Aluminiumgehäuse
Produkt-Art:
USB 3.1 Gen 1-Hub
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 25,79*
1 Tag
554
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 25,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,25*
€ 52,19*
€ 3,50*
ab € 44,24*
€ 60,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.