| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1687472-BP Herst.-Nr.: RF-3374944 EAN/GTIN: 4053199545605 |
| |
|
| | |
| Renkforce 4 Port USB 3.1 Gen 1-Hub mit Aluminiumgehäuse Silber
renkforce 4 Port USB 3.1 (Gen 1) Hub mit USB-C® Stecker
Anschluss an Computer oder Notebook per USB-C® 4 USB-Ports Ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps (SuperSpeed) Edles Aluminium-Design Bus-powered - kein zusätzliches Netzteil nötig
Oft hat ein Notebook oder PC nicht genügend USB Ports. Mit dem 4-Port USB 3.1 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Ob USB-Maus,- Stick- oder Festplatte, es stehen somit immer genügend Anschlüsse zur Verfügung. Durch seine schlanke Bauform sorgt er für genügend Platz und ist so ideal für das Büro.
Mit USB-C® - Perfekt für die Zukunft gerüstet Neuere Smartphones, Tablets aber auch Notebooks nutzen den USB-C®-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem USB-Hub erweitern Sie Ihr Gerät um vier weitere USB-A-Anschlüsse. So können Sie weiterhin Ihre bestehenden Peripheriegeräte anschließen und sind für die Zukunft gerüstet. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.
SuperSpeed USB 3.1 Dieser praktische Hub im edlen Aluminium Gehäuse zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark: Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.1 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.
Bus-powered Der USB-Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil. Sollten Sie dennoch mehrere stromhungrige Geräte anschließen, befindet sich am Hub ein zusätzlicher Stromanschluss.
Funktioniert mit jedem Computer Die Installation des 4 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle verfügen.
Ausstattung: Überstromerkennung für alle Downstream-Ports Länge integriertes USB-Kabel: 0,5 m Hot-Swap sowie Plug & Play-Unterstützung Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Silber · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.1 Gen 1 · Stromversorgung (LOV): über USB,über Steckernetzteil (Optional) · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Aluminiumgehäuse · Weitere technische Daten: Kabellänge: 0,5 m Hohlstecker-Anschluss für externes Netzteil: 3,5 mm Außendurchmesser, 1,5 mm Innendurchmesser
Lieferumfang: USB 3.1 (Gen 1) Hub,Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XP,Mac OS,Linux OS
Hinweis: Aktuell gültige USB-Spezifikationen erklärt:
Um Missverständnissen wegen einer Umbenennung der USB-Spezifikationen durch das USB-IF (USB Implementers Forum) vorzubeugen, möchten wir Ihnen hier gerne die Unterschiede erläutern sowie die vergleichbaren kompatiblen danebenstellen. Dies hilft Ihnen, die immer noch in fast allen Beschreibungen, Anleitungen, Datenblättern und auf Verpackungen vorhandenen älteren Schreibweisen zuzuordnen.
USB 3.2 Gen 1 Dieser Standard entspricht den älteren Bezeichnungen USB 3.0 und USB 3.1 Gen 1 und ermöglicht eine max. Transferrate von 5 Gbps (SUPERSPEED). Die verwendeten USB-Steckertypen an Computern und Notebooks sind Typ A und Typ C.
USB 3.2 Gen 2 Dieser Standard entspricht der älteren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 und ermöglicht eine max. Transferrate von 10 Gbps (SUPERSPEED+). Die verwendeten USB-Steckertypen an Computern und Notebooks sind Typ A und Typ C.
USB 3.2 Gen 2x2 Dieser Standard ermöglicht eine max. Transferrate von 20 Gbps (SUPERSPEED++). Der verwendete USB-Steckertyp an Computern und Notebooks ist nur Typ C. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 37 mm | Produktabmessung, Höhe: | 18.4 mm | Produktabmessung, Breite: | 114 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | grau | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | mit Aluminiumgehäuse | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB 3.1 Gen 1 | Port (Nur für Titel): | 4 Port | Stromversorgung (LOV): | über USB | über Steckernetzteil (Optional) | Anzahl Ausgänge: | 4 x | Gewicht: | 70 g | Produkt-Art: | USB 3.1 Gen 1-Hub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3374944, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,10* | € 25,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,12* | € 25,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,27* | € 52,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,28* | € 60,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|