Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-E100 Netzwerkadapter 100MBit/s USB 2.0, LAN (10/100MBit/s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X60591
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-E100
EAN/GTIN:
     0790069245954
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieser USB Netzwerkadapter verfügt über eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit und ist somit eine echte Alternative zur PCI oder CardBus Card. Er bietet einen einfachen und ökonomischen Weg, Ihren Rechner mit einem Fast Ethernet Netzwerk zu verbinden. Dieser Adapter kann an jedem Desktop PC und jedem Notebook, das über einen USB-Anschluss verfügt, eingesetzt werden.

Aufgrund seiner USB-Plug&Play-Fähigkeit müssen Sie lediglich die Kabel anschließen, und die Verbindung ist sofort verfügbar. Mit Hilfe von Dual-Speed-Unterstützung für Ethernet und Fast Ethernet kann der Adapter Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit automatisch erkennen sowie Full- und Half-Duplex-Betrieb entsprechend automatisch anpassen. Dies ermöglicht den Zugriff auf Datenbanken, das Versenden von Dateien und E-Mails und die gemeinsame Verwendung von Druckern, Scannern und anderen Geräten in einem Netzwerk.
Features:
Hochgeschwindigkeits-Übertragungsrate von 480 Mbit/s
10/100 Mbit Ethernet Adapter Twisted-Pair (RJ-45)
USB-Type B Upstream Port für Verbindung an PC, Notebook oder USB Hub
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
81 mm
Breite:
52 mm
Gewicht:
100 g
Anzahl USB 2.0:
1 x
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
1
Schnittstellen:
USB 2.0 + LAN (10/100 MBit/s)
Übertragungsrate:
100 MBit/s
Anzahl LAN:
1 x
Produkt-Art:
Netzwerkadapter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,87*
€ 25,85*
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 25,87*
€ 6,78*
ab € 20,15*
€ 26,17*
€ 4,50*
ab € 20,49*
€ 26,64*
1 Tag
64
€ 7,50*
ab € 20,69*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,43*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,63*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,51*
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 31,34*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.