Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-E100 Hi-Speed USB 2.0 Fast Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DUB-E100 Hi-Speed USB 2.0 Fast Ethernet Adapter
D-Link DUB-E100 Hi-Speed USB 2.0 Fast Ethernet Adapter
D-Link DUB-E100 Hi-Speed USB 2.0 Fast Ethernet Adapter
D-Link DUB-E100 Hi-Speed USB 2.0 Fast Ethernet Adapter
Artikel-Nr.:
     337-21.12.3013
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-E100
EAN/GTIN:
     790069245954
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Einsetzbar an jedem Desktop PC und jedem Notebook mit USB-Anschluss - Einfache USB-Plug-and-Play-Installation - Echte Alternative zur PCI oder CardBus Card - Dual-Speed-Unterstützung für Ethernet und Fast Ethernet

D-Link DUB E100 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Ethernet, Fast Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX

Dieser USB Netzwerkadapter verfügt über eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit und ist somit eine echte Alternative zur PCI oder CardBus Card. Er bietet einen einfachen und ökonomischen Weg, Ihren Rechner mit einem Fast Ethernet Netzwerk zu verbinden. Dieser Adapter kann an jedem Desktop PC und jedem Notebook, das über einen USB-Anschluss verfügt, eingesetzt werden.
Aufgrund seiner USB-Plug&Play-Fähigkeit müssen Sie lediglich die Kabel anschließen, und die Verbindung ist sofort verfügbar. Mit Hilfe von Dual-Speed-Unterstützung für Ethernet und Fast Ethernet kann der Adapter Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit automatisch erkennen sowie Full- und Half-Duplex-Betrieb entsprechend automatisch anpassen. Dies ermöglicht den Zugriff auf Datenbanken, das Versenden von Dateien und E-Mails und die gemeinsame Verwendung von Druckern, Scannern und anderen Geräten in einem Netzwerk.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Netzwerkadapter
Farbe:
schwarz
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports:
1
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Netzwerktopologie:
Ethernet
Betriebssysteme:
Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3, Mac OS 10.4 to...
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
15 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
72.2 mm
Gewicht:
76 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.138 kg
Bruttogewicht:
0,138
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, medienkonverter, usbzuethernetadapter, USB 2.0, Netzwerkkarte, Ethernetadapter, Fast Ethernet, EthernetConverter, 10Base-T, 100Base-TX, Netzwerkkonverter, DLink DUB E100, Ethernet, Netzwerkadapter, LAN, FastEthernetConverter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 15,07*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 15,09*
2 Tage
120
1
€ 7,50*
ab € 11,46*
€ 15,09*
2 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 11,75*
€ 15,46*
1
€ 4,50*
ab € 11,85*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,77*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,56*
Zubehör
C2G
83388
€ 7,53*
Zubehör
D-Link
DUB-E250
€ 35,78*
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 111,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.