Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X529912 Herst.-Nr.: 006R04310 EAN/GTIN: 0095205067682 |
| |
|
| | |
| Everyday Magenta Toner kompatibel mit Samsung CLT-M504S, Standard-Ergiebigkeit, von Xerox. Ist auf optimale Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt. Das Everyday™ Toner-Portfolio ist deutlich kostengünstiger als Module von Originalherstellern und umfasst Module für die wichtigsten Drucker und Kopierermarken. Sie erfüllen oder übertreffen branchenübliche Standards für globale Sicherheit und Umweltverträglichkeit und können kostenlos zum umweltbewussten Recycling an Xerox zurückgeschickt werden. Features: Für den Einsatz in Samsung CLP-415 / CLX-4195 MFP / Xpress C1810 / Xpress C1860 Kompatibles Tonermodul für Samsung CLT-M504S Seitenleistung 1800 Seiten Vollständig recycelbar über das Xerox Green World Alliance Gratis-Rückgabeprogramm für Tonermodule Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Samsung | Kurznummer: | Everyday | Farbe: | Magenta | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | 006R04310 | Seiten-Reichweite (Farbe): | 1800 Seiten | max. Reichweite: | 1800 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | CLT-M504S | Produkt-Art: | Toner | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CLT-M504S | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Samsung Xpress C1810;Samsung CLP-415;Samsung CLX-4195 MFP;Samsung Xpress C1860 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Xerox, Everyday, toner, drucker toner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 23,64* | € 32,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,68* | € 33,27* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,95* | € 33,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 25,54* | € 34,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,00* | € 39,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|