Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X529842 Herst.-Nr.: 006R04489 EAN/GTIN: 0095205034301 |
| |
|
| | |
| Everyday Gelb Toner kompatibel mit Lexmark 70C2XY0, 70C2XYE, 70C0X40, von Xerox. Ist auf optimale Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt. Das Everyday™ Toner-Portfolio ist deutlich kostengünstiger als Module von Originalherstellern und umfasst Module für die wichtigsten Drucker und Kopierermarken. Sie erfüllen oder übertreffen branchenübliche Standards für globale Sicherheit und Umweltverträglichkeit und können kostenlos zum umweltbewussten Recycling an Xerox zurückgeschickt werden. Features: Für den Einsatz in Lexmark CS510 Kompatibles Tonermodul für Lexmark 70C2XY0, 70C2XYE, 70C0X40 Seitenleistung 4000 Seiten Vollständig recycelbar über das Xerox Green World Alliance Gratis-Rückgabeprogramm für Tonermodule Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Lexmark | Kurznummer: | Everyday | Farbe: | Gelb | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | 006R04489 | Seiten-Reichweite (Farbe): | 4000 Seiten | max. Reichweite: | 4000 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | 70C2XY0 + 70C2XYE + 70C0X40 | Produkt-Art: | Toner | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | 70C2XY0; 70C2XYE; 70C0X40 | Kompatible Geräte (nur für Suche): | CS510 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, Xerox, Everyday, toner, drucker toner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 58,86* | € 79,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,49* | € 81,49* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,50* | € 81,50* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 62,67* | € 81,84* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,79* | € 86,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|