Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X529442 Herst.-Nr.: 006R04526 EAN/GTIN: 0095205035049 |
| |
|
| | |
| Everyday Schwarz Toner kompatibel mit Brother TN-1050, Standard-Ergiebigkeit, von Xerox. Ist auf optimale Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt. Das Everyday™ Toner-Portfolio ist deutlich kostengünstiger als Module von Originalherstellern und umfasst Module für die wichtigsten Drucker und Kopierermarken. Sie erfüllen oder übertreffen branchenübliche Standards für globale Sicherheit und Umweltverträglichkeit und können kostenlos zum umweltbewussten Recycling an Xerox zurückgeschickt werden. Features: Für den Einsatz in Brother DCP-1510 / DCP-1512 / DCP-1610 / DCP-1612 / HL-1110 / 1112 / 1210 / 1212 / MFC-1810 / 1910 Kompatibles Tonermodul für Brother TN-1050 Seitenleistung 1000 Seiten Vollständig recycelbar über das Xerox Green World Alliance Gratis-Rückgabeprogramm für Tonermodule Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Brother | Kurznummer: | Everyday | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | 006R04526 | Seiten-Reichweite (Schwarz): | 1000 Seiten | max. Reichweite: | 1000 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | TN-1050 | Produkt-Art: | Toner | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | TN-1050 | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Brother HL-1210;Brother HL-1112;Brother DCP-1510;Brother MFC-1810;Brother MFC-1910;Brother |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner schwarz, bildtrommel xerox, xerox bildtrommel, Xerox, Everyday, toner, drucker toner |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,28* | € 16,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,04* | € 17,17* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,25* | € 17,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 12,81* | € 18,06* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,72* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|