Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Frames Carver Digitaler Bilderrahmen 25.7cm 10.1 Zoll 1280 x 800 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X528162
Hersteller:
     Aura Frames
Herst.-Nr.:
     AF900-WHT
EAN/GTIN:
     0865152000243
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 10 zoll
digitaler bilderrahmen
Ein WLAN-fähiger digitaler Bilderrahmen im Querformat – damit Sie Ihre Lieblingsfotos und -videos schnell und unkompliziert anzeigen und teilen können.

Unkompliziertes Teilen von Fotos
Mittels der kostenlosen Aura-App von überall auf der Welt aus im Handumdrehen neue Fotos an den Rahmen schicken.

Unbegrenzter Speicherplatz
Genießen Sie alle Ihre Fotos und laden Sie beliebig viele Freunde und Verwandte ein, ihre Fotos ebenfalls über den Rahmen zu teilen.

Unkompliziert
Intelligente Sortierfunktionen und Qualitätsfilter helfen dabei, Ihre Fotos zu sortieren und die besten für den Rahmen auszuwählen.

Perfekt als Geschenk
Wählen Sie Fotos aus, fügen Sie eine persönliche Nachricht hinzu und laden Sie schon im Voraus Familienmitglieder ein, den Rahmen zu bestücken.

Gestochen scharfes HD-Display
Das energieeffiziente, hochauflösende Display passt die Helligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung an.


Interaktive Berührungsleisten
Fotos wechseln, Details anzeigen und vieles mehr – mit nur einer Fingerbewegung.

Features:
25.65 cm (10.1") Display im Querformat
1280 x 800 Auflösung
16:10 Bildseitenverhältnis
Lieferumfang:
Bilderrahmen + Netzkabel + Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen:
Bildformat:
16:10
Display (Zoll):
10.1 Zoll
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Stromversorgung:
netzbetrieben
Display (cm):
25.7 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 1280x800, Aura Frames, Carver, Digitaler Fotoframe, Digitaler Photorahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 114,02*
€ 141,71*
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 142,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,98*
€ 162,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.