| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X525412 Herst.-Nr.: C 509-15 ML EAN/GTIN: 4012386427803 |
| |
|
| | |
| Verlustfreie Übertragung von Video- und Audiosignalen für lange Kabelwege bis 50 m. Die hochwertigen Materialien wie vergoldete Kontakte und LWL-Leiter sorgen für ein glasklares Bild auf Ihrem TV- oder PC-Bildschirm. Das flexible 8K Kabel lässt sich gut verlegen. Auch schwierige Raumsituationen sind kein Problem, dank des dünnen Kabelmantels von Ø 4,5 mm.
Hochwertige Metallstecker Vergoldete Kontakte Ultra flexibel, leicht zu verlegen, besteht aus hochwertigen Multimode LWL Leitern Innovative digital optische Wandler in den Steckern integriert
Bitte beachten! Das Kabel ist unidirektional und darf somit nicht an den falschen Port (Bildschirm / Gerät) angeschlossen werden. Die Steckerenden sind mit „Display“ und „Source“(Quelle) gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 15.00 m | Auflösung Video: | 7680 x 4320 Pixel | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker + DisplayPort Stecker | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Besonderheiten: | 8K UHD | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | DisplayPort + Glasfaser | Ausführung: | Anschlusskabel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maxtrack, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,94* | € 74,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,89* | € 74,53* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,31* | € 113,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|