Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 25pol. - 1x D-SUB-Buchse 25pol.] 3.00m Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X46997
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610201-030-E
EAN/GTIN:
     4016032301202
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Kabellänge:
3.00 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Seriell
Besonderheiten:
schraubbar
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Beige
Anschluss-Typ:
Seriell
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
D-SUB-Stecker 25pol.
Anschluss B:
D-SUB-Buchse 25pol.
Produkt-Art:
Seriell Anschlusskabel
Abschirmung:
Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: Digitus, seriell-kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,93*
€ 5,46*
€ 6,78*
ab € 4,02*
€ 5,58*
€ 4,50*
ab € 4,11*
€ 5,70*
€ 5,00*
ab € 4,48*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.