Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-Kabel USB-A Stecker, USB-A Buchse 1.80m Schwarz AK-300200-018-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X46749
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300200-018-S
EAN/GTIN:
     4016032283102
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A Stecker). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Features:
Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.80 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-A Buchse
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
Ausführung:
Verlängerungskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
USB 2.0 Buchse A
Produkt-Art:
USB-Kabel
Abschirmung:
ohne Schirmung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 2,90*
ab € 0,69*
€ 1,08*
1
€ 4,50*
ab € 0,70*
€ 1,09*
1
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,14*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 1,19*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.