Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 1.80m Schwarz AK-300102-018-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X46712
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300102-018-S
EAN/GTIN:
     4016032284789
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Features:
Sichere und zuverlässige Verbindung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.80 m
Halogenfrei:
Nein
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-B Stecker
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
USB 2.0 Stecker B
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
ohne Schirmung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 2,90*
ab € 0,68*
€ 1,05*
1
€ 4,50*
ab € 0,69*
€ 1,07*
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,10*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,16*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.