Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Supreme 24HD Powerbank 24000 mAh LiPo USB-A, USB-C® Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X267902
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201670
EAN/GTIN:
     4047443486660
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
hama powerbank
Auf Geschäftsreise oder im Urlaub, wenn wir plötzlich mit leerem Smartphone-Akku mitten im Nirgendwo stehen, kommt Panik auf. Mit der Powerbank Supreme gehen Sie entspannter durchs Leben, weil Sie immer genügend Kraftstoff für das Smartphone dabei haben und jederzeit connected bleiben.
Features:
2 USB-A-Ausgänge
USB-C-Ausgang
Gehäuse mit hochwertiger Soft-Touch-Oberfläche
Lieferumfang:
Power Pack Supreme 24HD + Ladekabel USB-A - USB-C, Länge: 0,25 m + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
153 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
75 mm
Gewicht:
479 g
Ladekanäle/ -schächte:
3
Technologie:
LiPo
Ausgänge:
USB + USB-C® Buchse
Kapazität:
24000 mAh
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Ladestrom (max.):
3000 mA
Anschluss:
USB-A + USB-C®
Betriebsspannung:
5 V über USB
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku, powerbank 24000mah, Hama, Supreme 24HD, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,43*
€ 34,64*
2 Tage
1000
€ 4,99*
ab € 25,68*
€ 34,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,80*
€ 35,00*
€ 3,90*
ab € 25,89*
€ 35,30*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,06*
€ 39,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086413
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201713
ab € 14,89*
Ähnlich
Hama
00201712
ab € 14,90*
Ähnlich
Hama
00201714
ab € 14,89*
Ähnlich
Hama
00201716
ab € 22,47*
Ähnlich
Hama
00201715
ab € 22,34*
Ähnlich
Hama
00201717
ab € 22,40*
Ähnlich
Hama
00187285
ab € 19,18*
Ähnlich
Hama
00187286
ab € 26,24*
Ähnlich
Hama
00201657
ab € 17,60*
Ähnlich
Hama
00201659
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00201660
ab € 17,44*
Ähnlich
Hama
00201718
ab € 27,20*
Ähnlich
Hama
00201719
ab € 34,39*
Ähnlich
Hama
00201662
ab € 26,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.