Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Power Pack Eco Power 20, 20000mAh, Ausgange: 1x USB-C, 2x USB-A, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00187286
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00187286
EAN/GTIN:
     4047443507969
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
hama powerbank
- Power Pack sorgt fur den Energieschub unterwegs; das tragbare Ladegerat kann zwei Gerate gleichzeitig laden - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co - zertifizierte Zellen fur hochste Qualitat und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs-, Uberhitzungs- und Kurzschluss-Schutz - klein und leicht: Das mobile Ladegerat passt in jede Tasche und ins Handgepack - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate, z.B. Smartwatch, Digitalkamera oder Bluetooth-Kopfhorer - schnell laden, unterwegs laden: Der Power Pack versorgt Smartphone, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher und andere mobile Gerate mit Strom – egal ob im Buro, Flugzeug oder am Strand- Kabelmantel und Gehause des Power Packs hergestellt aus 100% recycelten Materialien – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - eine Ladung des leistungsstarken Akkupacks reicht, um zum Beispiel das Samsung Galaxy S21+ 165 Stunden langer zu nutzen - uber den USB-C-Anschluss ist das Power Pack in 19 Stunden vollgeladen - integrierte LED-Kapazitatsanzeige: zeigt in vier Stufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %) an, wie viel Power noch zur Verfugung steht - 2 Eingange: USB-C und Micro-USB - 2 Ausgange: 2x USB-A Lieferumfang: - 1 Power Pack Eco Power 20 - 1 2in1-Ladekabel USB-A - Micro-USB/USB-C, Lange: 0,25 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
455.79 g | 456 g
Hohe:
18 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
3.5 cm
Anschluss Ausgang 2 / Spannung 2 / Stromstarke 2:
USB-Typ-A-Kupplung / 5 V / 2 A
Anschluss Ausgang 1 / Spannung 1 / Stromstarke 1:
USB-Typ-A-Kupplung / 5 V / 2 A
Farbton:
Schwarz
Kapazitat:
20000 mAh
Batterietyp:
Integrierter Li-Polymer-Akku
Anzahl Ausgange:
2
Anschluss Ausgang:
USB-Typ-A-Kupplung
Gehause Breite:
6,88 cm
Gehause Tiefe:
2,75 cm
Gehause Hohe:
14 cm
Zusatzfunktionen:
Kurzschlusschutz/Uberentladungsschutz/Uberhitzungsschutz/Uberladeschutz/Uberstromschutz
Bestandteil:
2in1-Micro-USB/USB Type-C-Kabel
Anschluss Eingang:
USB-C-Kupplung, USB-Micro-B-Kupplung
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: powerbank 1xusb, Akku, Ladegerat, Batterie, Recycling, Umweltfreundlichkeit, EcoLine, Umwelt, Powerpack, Power Pack, ressourcenschonend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086413
ab € 14,50*
Ähnlich
Hama
00201655
ab € 23,18*
Ähnlich
Hama
00201656
ab € 21,62*
Ähnlich
Hama
00201713
ab € 14,95*
Ähnlich
Hama
00201712
ab € 14,94*
Ähnlich
Hama
00201714
ab € 14,91*
Ähnlich
Hama
00201716
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00201715
ab € 22,38*
Ähnlich
Hama
00201717
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00187285
ab € 19,18*
Ähnlich
Hama
00201657
ab € 17,62*
Ähnlich
Hama
00201659
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00201660
ab € 17,42*
Ähnlich
Hama
00201662
ab € 26,00*
Ähnlich
Hama
00201663
ab € 32,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.