Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Power Pack Colour 10, 10000mAh, 2 Ausgange: USB-C, USB-A, Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201713
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201713
EAN/GTIN:
     4047443514752
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 2x usb
- Power Pack sorgt fur den Energieschub unterwegs - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co - zertifizierte Zellen fur hochste Qualitat und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs-, Uberhitzungs- und Kurzschluss-Schutz - klein und leicht: Das mobile Ladegerat passt in jede Tasche und ins Handgepack - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate, z.B. Smartwatch, Digitalkamera oder Bluetooth-Kopfhorer - schnell laden, unterwegs laden: Der externe Akku versorgt Smartphone, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher und andere mobile Gerate mit Strom – egal ob im Buro, Flugzeug oder am Strand- eine Ladung des leistungsstarken Akkupacks reicht, um zum Beispiel das Samsung Galaxy S21+ 85 Stunden langer zu nutzen - uber den USB-C-Anschluss ist das Power Pack in 9 Stunden vollgeladen - integrierte LED-Kapazitatsanzeige: zeigt in vier Stufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %) an, wie viel Power noch zur Verfugung steht - Eingang: USB-C - 2 Ausgange: 1x USB-C, 1x USB-A Lieferumfang: - 1 Power Pack Colour 10 - 1 Ladekabel USB-A - USB-C, Lange: 0,30 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
216.53 g | 196 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Anschluss Ausgang 2 / Spannung 2 / Stromstarke 2:
USB-Typ-A-Kupplung / 5 V / 3 A
Anschluss Ausgang 1 / Spannung 1 / Stromstarke 1:
USB-C-Kupplung / 5 V / 3 A
Farbton:
Grun
Kapazitat:
10000 mAh
Batterietyp:
Integrierter Li-Polymer-Akku
Anzahl Ausgange:
2
Anschluss Ausgang:
USB-C-Kupplung, USB-Typ-A-Kupplung
Gehause Breite:
6,5 cm
Gehause Tiefe:
2,3 cm
Gehause Hohe:
9,2 cm
Zusatzfunktionen:
Kurzschlusschutz/Uberentladungsschutz/Uberhitzungsschutz/Uberladeschutz
Anschluss Eingang:
USB-C-Kupplung
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Ladegeschwindigkeit:
Fast Charge
Farbe:
Grun
Weitere Suchbegriffe: hama powerbank, USB, Akku, Reiselader, Farbig, Stromversorgung, Mobil, Batterie, Tragbar, Reise, Stromverbrauch, Reiseladegerat, Mobiler, Mobiles, Tragbare, Tragbarer, Tragbares, Farbe, Handy/Smartphone, USB 2.0, Reisegepack, Kleingerat, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Reiseaccessoire, Reise-Accessoire, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Powerpack, Power Pack, USB Type-C, USB-C, USB A, Grun, Akkupack, Powerstation, externer Akku, unterwegs, Notstrombatterie, Ersatzbatterie, portabel, bunt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086413
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama
00201655
ab € 21,82*
Ähnlich
Hama
00201656
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00201712
ab € 14,93*
Ähnlich
Hama
00201714
ab € 14,95*
Ähnlich
Hama
00201716
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00201715
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00201717
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00187285
ab € 19,17*
Ähnlich
Hama
00187286
ab € 26,25*
Ähnlich
Hama
00201657
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00201659
ab € 17,68*
Ähnlich
Hama
00201660
ab € 17,45*
Ähnlich
Hama
00201662
ab € 25,96*
Ähnlich
Hama
00201663
ab € 32,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.