Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Swiss Düse MK8 High Speed Stee 0.8mm M2 Hardened High Speed Steel Nozzle M2500-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X229262
Hersteller:
     Micro-Swiss
Herst.-Nr.:
     M2500-08
EAN/GTIN:
     0769407527748
Suchbegriffe:
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
3d-drucker düse
Die M2-Düsen sind für hohe Temperaturen, Abriebfestigkeit und hervorragende Antihafteigenschaften ausgelegt. Die Düsen werden aus M2-Schnellarbeitsstahl gefertigt, auf 68 HRC gehärtet und angelassen, mit stromloser Vernickelung beschichtet und mit WS2-Beschichtung beschichtet.

Die M2-Düse kann bis zu 450 ° C betrieben werden, ohne an Härte zu verlieren.

Geeignet für:
Alfawise U20
Alfawise U30
Anet A8
BQ Prusa I3 Hephestos
BQ-Witbox
CraftBot 2
CraftBot PLUS
CP-01
CR-10
CR-10 V2
CR-10 V3
CR-10 MINI
CR-10-S4
CR-10-S5
CR-10S
Ende 2
Ende 3
Ender 3 V2
Ender 3 Pro
Ende 3 S1
Ende 3 max
Ende 5
Ender 5Plus
Ender 5 Pro
Ende 6
Flsun QQ-S
Geeetech A10, A20, A30
MakerBot-Replikator 1
MakerBot-Replikator 2
MakerBot-Replikator 2x
MakerBot Replicator 5. Gen
MakerBot Replikator Mini
MakerBot-Replikator z18
Micro Swiss Ganzmetall-Hotend für CR-10 (M2583-04)
Micro Swiss All Metal Hotend für CR-10s Pro (M2591-04)
Sovol SV01
Snapmaker 3-in-1 3D-Drucker
Tevo-Tornado
TronXY X5S
Weitere Informationen:
Düsen-Ø:
0.8 mm
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: Micro-Swiss, M2 Hardened High Speed Steel Nozzle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.