Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 806409 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 0.50m Grün PUR-Mantel, Geflechtsc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X183201
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     806409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Features:
für Schleppkette
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Kabellänge:
0.50 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk + PROFInet C
Besonderheiten:
PUR-Mantel + Geflechtschirm + Folienschirm + flexibler Innenleiter
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
SF/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grün
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Verbindungskabel
AWG:
AWG22/7
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat.5e patchkabel 0,5m, green, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Helukabel, PROFInet C PUR CMX RJ45-IP20, rangierkabel, rangiertleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 26,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,74*
€ 26,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.