Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 806409 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 0.50 m Grün PUR-Mantel, Geflechtschirm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646539-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     806409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Helukabel 806409 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 0.50 m Grün PUR-Mantel,Geflechtschirm,Folienschirm,flexibler Innenleiter 1 St.

Patchkabel Profinet

für Schleppkette

Technische Daten:
AWG: AWG22/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk,PROFInet C · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel,Geflechtschirm,Folienschirm,flexibler Innenleiter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: 4polig · UL · Für hochflexible Anwendung · Schutzart; IP20

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk | PROFInet C
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel | Geflechtschirm | Folienschirm | flexibler Innenleiter
Farbe:
grün
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
AWG22/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat.5e patchkabel 0,5m, green, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Helukabel, 806409, PROFInet C PUR CMX RJ45-IP20, rangierkabel, rangiertleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 25,91*
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 25,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.