Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke HD3 Schwarz/Gelb 0.9m Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X084892
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     HD3
EAN/GTIN:
     5060429033619
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Ein hochbelastbarer 3-Kanal-Kabelschutz, der sich zu einem durchgehenden Rampen-Kabelschutz verbindet. Der gut sichtbare gelbe Scharnierdeckel ermöglicht das Einführen der Kabel, nachdem die Rampen in Position sind. Jeder Abschnitt hat Befestigungslöcher für eine optionale dauerhafte Befestigung.
Features:
Eine sichere Methode zur Sicherung von Kabeln auf Straßen und bei Veranstaltungen
3 große Fächer zur Befestigung von Kabeln und Rohren
Befestigungslaschen am Deckel
Geliefert in 900mm Längen
Tragfähigkeit 20T
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
0.9 m
Breite:
600 mm
Herst.-Teilenr.:
HD3
Typ:
HD3
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: vulcascot kabelabdeckung, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Vulcascot, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 206,04*
€ 252,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,47*
€ 252,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.