Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke HD3 Schwarz/Gelb 0.9 m Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2696761-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     HD3
EAN/GTIN:
     5060429033619
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke HD3 Schwarz/Gelb 0.9 m Inhalt: 1 St.

Vulcascot Kabelbrücke HD3

Eine sichere Methode zur Sicherung von Kabeln auf Straßen und bei Veranstaltungen
3 große Fächer zur Befestigung von Kabeln und Rohren
Befestigungslaschen am Deckel
Geliefert in 900mm Längen
Tragfähigkeit 20T

Ein hochbelastbarer 3-Kanal-Kabelschutz, der sich zu einem durchgehenden Rampen-Kabelschutz verbindet. Der gut sichtbare gelbe Scharnierdeckel ermöglicht das Einführen der Kabel, nachdem die Rampen in Position sind. Jeder Abschnitt hat Befestigungslöcher für eine optionale dauerhafte Befestigung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz/Gelb · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 0.9 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 0.9 m x 600 mm x 75 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
0.9 m
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Vulcascot
Herst.-Teilenr.:
HD3
Typ (Hersteller-Typ):
HD3
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, vulcascot kabelabdeckung, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Vulcascot, HD3, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 206,40*
€ 252,96*
Frei Haus
ab € 201,60*
€ 252,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.