Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Hängemappe chic ULTIMATE DIN A4 Anthrazit 5 St./Pack. 100560168 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X016961
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560168
EAN/GTIN:
     4002030084735
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Verhindert das Ausreißen des Kartons bei intensivem Gebrauch. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Metall-Hängeschienen mit pulverbeschichteten Enden.
Features:
Maße: 31,8 x 24 x 0,6 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Grammatur: 240 g/m²
max. Anzahl der Blätter: 330 Bl. (80 g/m²)
oben, links, rechts offen
mit Organisationsaufdruck
Werkstoff: Karton
5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Blauer Engel:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
330 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Hängemappe
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, hängemappe a4 grau, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, Elba, chic ULTIMATE, Hängesammler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,95*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,23*
€ 7,97*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,32*
€ 8,32*
2 Tage
42
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,59*
€ 8,47*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 9,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.